大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)8以内
フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ大径フック型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
関連キーワード