5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm)4 耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
翌日出荷

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)