31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。 仕様スチロールライナー入 質量(g)464 サイズ(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘルメット 通気孔付 モノタロウ 動画あり
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約460 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 通気孔あり 名入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性。成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計。頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感。4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】。衝撃を受ける方向により分類:。Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)。Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)。? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】。電気的な保護性能で分類:。クラス 耐電圧性 用途。Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け。Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など。Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)。Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など 材質高密度ポリエチレン グロー 質量(g)約340 サイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63 規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠 対応ダイアル式調整:あり 通気孔あり
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用。飛来・落下物用 仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付 質量(g)380 内装FP-2QRA内装 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし 通気孔あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特大サイズヘルメット。 最大65.5cmまで調節可能。 帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。 厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様スチロールライナー付 質量(g)約439 タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用 記号AB 内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約52 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。 消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット 質量(g)約544 ひさし長さ(mm)約33 適合頭囲(cm)52~63 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。 質量(g)約440 ひさし長さ(mm)約40
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ツバなしで狭所作業などに最適です。飛来・落下物・墜落時保護用のヘルメットとして使用できます。 多層構造の帽体に大きな通気孔を設け、通気性を高めたデザインです。
通気孔あり 材質外側/ABS樹脂、ライナー/発泡ポリスチレン樹脂 頭囲(cm)53~62 質量(g)405 使用区分飛来・落下物墜落時用
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 通気孔 ひもタイプ
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー・シールド)ポリカーボネート ダークキャラメル(マット塗装)、スモーク 質量(g)約544 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約33 適合頭囲(cm)52~63 通気孔 ひもタイプ 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用。 材質PC(ポリカーボネート) 頭囲(cm)52.5~63 衝撃吸収ライナー 通気孔
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イヤマフ付きの高機能・軽量ヘルメットです。 ヘルメットは、片手で簡単に調整できるダイヤル式で、安全にご使用いただくためにフィット感を調整できます。 ベンチレーションは水が浸入しにくい構造で、さびにくいステンレス製を採用。作業時にも蒸れにくく快適に作業が行えます。 また、バイザーは跳ね上げ時にも邪魔になりにくく、広い視野を確保します。 ヘルメットの耐用年数(目安:3年)を確認できるUVステッカー付き。 飛来・落下物用安全帽(保護帽)主認定 型式検定合格第TH4031号。
種類アメリカン シールドあり 頭囲(cm)52-62 通気孔あり 使用区分飛来・落下物用
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 適合国家検定合格品 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5~63 バイザー色スモーク
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。 付属品アタッチメント(1組) 材質帽体:ABS樹脂 タイプ墜落時保護用 頭囲(cm)52~63.5 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 適合国家検定合格品 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5~63 衝撃吸収ライナーあり バイザー色スモーク
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭囲47~56cmの小サイズです。大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。後頭部の保護範囲を拡張した後頭部保護形状です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用 仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/後頭部保護形状 トラスコ品番825-8630 長さ(mm)257 幅(mm)220 高さ(mm)157 質量(g)410 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)485 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ)
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 仕様国家検定合格品 質量(g)480 通気孔あり
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)480 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)485 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 色(ひさし)スモーク
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット) 内装テープ内装 通気孔有り バイザー色透明グレー
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット) 材質帽体:ABS、バイザー:PC 種類アメリカンタイプ 内装成形内装 頭囲(cm)54~62 衝撃吸収ライナー有り 通気孔有り 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 バイザー色透明グレー
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 仕様国家検定合格品 質量(g)470 通気孔あり
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通してムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)390 タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装X2(テープタイプ)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)480 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 色(ひさし)スモーク
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用 トラスコ品番321-9395 材質PC(ポリカーボネート) 色(帽体)ホワイト/スモーク 頭囲(cm)55~62 衝撃吸収ライナー 通気孔
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通してムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 頭囲(cm)約55.5~61 材質帽体:ABS樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g)390 内装X2(テープタイプ) 機能エアロメッシュ、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ)
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住ベテクノプラスチックスミハットSAX2C-Aクール(通気孔付)
遮熱素材練り込みと優れた通気性で、真夏の現場もムレずに作業効率UP。 ヘルメット内の温度が通常品に比べ-8℃。 軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。 透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。 ソフトなタッチで頭部を保護。新ハンモックで帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップさせています。 超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。
色(帽体)シロ シールド無し 衝撃吸収ライナーSXエアシート 通気孔あり ひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式> 材質ABS樹脂、(バイザー)PC樹脂 仕様超薄型エアーシート 質量(g)387 内装SX2 バイザーグレースモーク 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷