夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
サイズフリー
着丈(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
安全帯、工具の邪魔にならないショートタイプ。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
7cmの幅広反射テープを使用。
反射素材の劣化を防ぐカットライン入り
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
仕様ネーム・血液型 タグ付
材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ
サイズフリー
質量(g)190
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)110~130
着丈(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
丈区分ショート丈
一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。
仕様サイズ調整可能(ウエスト部のみ)
材質本体:PVC、反射帯:PVC
幅(mm)反射帯:50
サイズフリー
タイプショート丈
幅(cm)50~60
着丈(cm)40
表示内容無地
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~120
ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。
正面とサイドは面ファスナーになっています。
正面は面ファスナー+スナップボタン付きです。
用途フルハーネスを着用して作業をする方用に。
幅(mm)反射材:70
サイズフリー
着丈(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)約90~120
関連キーワード