意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型
サイズF
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)
着丈(cm)約40
丈区分ショート丈
フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
蛍光メッシュで視認性抜群。
反射材にΦ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。
サイズフリー
材質ナイロンメッシュ、ターポリン
テープ地色イエロー
着丈(cm)51
フルハーネスY型とX型の両方に対応している安全ベストです。腰回りは115~140cmとなっているので体の大きい方でも着用いただけます。合計21個のLEDで視認性抜群。
用途ハーネスを使用した工事などに
サイズキングサイズ
使用電源単3×2本
腰廻り(cm)115~140
LED色赤
LEDランプあり
LED使用数(個)21
意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型
サイズF
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)
幅(cm)【反射材】7
方式点灯・点滅式
着丈(cm)約40
連続使用時間(時間)約40
使用電池単3電池2個
LED色赤
LEDランプあり
LED使用数(個)15(前6・後ろ9)
丈区分ショート丈
ハーネスにマジックテープで簡単着脱!
裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。
視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚
材質本体:ポリエステル、反射部:PVC
サイズフリー
フルハーネス型墜落防止器具対応。
着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。
伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。
軽量&コンパクトで持ち運び便利。
幅広&高輝度反射材で視認性抜群。
フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に
サイズフリー(男女兼用)
材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン
質量(g)約105
着丈(cm)40~55(適合サイズ)
寸法(cm)反射材:2
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)75~120(適合サイズ)
ベルト幅(cm)4
フルハーネス型墜落制止用器具対応ベストです。 。着丈36cm、約66gの軽やかフェザリーメッシュなので動きやすく、仕事の邪魔になりません。ハガキサイズまで差し込み式透明ポケット付き。挟み込むだけの簡単装着。撥水性のビニールで挟んでいるので水に濡れても文字が染みません。ネイビー×イエローは昼の作業時に、ネイビー×グレーは反射材の面積が広いので夜間の作業におすすめです。
サイズフリー(アジャスターでサイズ調節可能)
着丈(cm)約36
素材メッシュ部:ポリエステル100%、反射材部分:ガラスビーズ、ポケット部分:PVC
通気性バツグン!!高い視認性!!選べる3色展開!!コンパクト・超軽量!!
フルハーネス対応 フルハーネスと同時に着用も可能!
ショート丈(着丈45cm)により安全帯・腰袋・工具等が気にならない!
一度着たら忘れられない空気のような軽さ!
安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト!
丈区分ショート丈
タイプファスナー開閉
適合規格国際規格EN/ISO20471
着丈(cm)45
フルハーネスY型とX型の両方に対応している安全ベストです。腰回りは115~140cmとなっているので体の大きい方でも着用いただけます
用途ハーネスを使用した工事などに
サイズキングサイズ
腰廻り(cm)115~140
フルハーネス対応の反射ベストです。JIS規格に適合!JIS T8127クラス1対応の反射材を使用しているので視認性も確か。フルハーネス着用に対応したベストは、ウェア内側肩部にすべり止めをつけているので、フックをかけても肩がずり落ちません。また、胸部にはフック掛けができるようにカラビナを取り付けました。前部左右にフック掛けがあるので2丁掛けも大丈夫です。ウェア内側は、氏名や会社名等が書き込めるタグ付きとなっていて大変便利です。
用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、夜間作業
サイズフリーサイズ
タイプフルハーネス対応(カラビナ付)
フルハーネス型墜落制止用器具を装着している上から着用できます。軽量でコンパクトにしまえるので持ち運びが楽です。
用途安全装備用品として
サイズフリー(幅:40mm・反射幅:15mm)
仕様サイズ調整アジャスター付
材質伸縮素材
質量(g)110
仕様メッシュ色:紺
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
テープ幅(mm)70
テープ地色白
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
アズワン品番64-2296-17
1枚
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に
材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート
幅(mm)50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。
正面とサイドは面ファスナーになっています。
正面は面ファスナー+スナップボタン付きです。
用途フルハーネスを着用して作業をする方用に。
幅(mm)反射材:70
サイズフリー
着丈(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)約90~120
装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。
用途フルハーネス用の反射帯として。職務や役職などの識別に。
寸法(mm)【反射面】200×50
材質/仕上反射面:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
質量(g)46
本体サイズ(mm)200×130
質量(g/枚)23
反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
用途工事現場、建築現場
適応胴囲(cm)130まで
材質塩化ビニール、ナイロン
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
メッシュ・反射の双方に穴が開いており、通気性が良く軽やかな着心地で作業の邪魔になりません。前面にゴムを採用することで休止フックをそのままご使用いただけます。ゴム部分も反射が付いており、反射の死角を作りません。背面にはランヤード取り出し用の開口部があり、各メーカーのフルハーネスに対応しております。
用途高所作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
仕様高輝度ガラスビーズ反射
幅(mm)【反射】50
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)
質量(g)91
テープ地色【反射部】シルバー
着丈(cm)約40
フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。LEDは200時間以上連続点灯可能です。ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。
用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認に
サイズフリー
着丈(cm)約45
電池単三乾電池×2本(別売)
LED点滅1パターン
素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)
胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)
ストレッチ素材の超高輝度反射ベルトで、様々な用途に使用できます。フルハーネスにも対応しており、ワンタッチで着脱が可能です。
用途作業現場での保安のために。
着丈(cm)37~54
胴回り(cm)76~120
寸法(mm)(反射部分)30
材質ポリエステル・ポリウレタン
仕様メッシュ色:紺
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
質量(g)342
テープ幅(mm)70
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色白
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
光源LED球×15個
アズワン品番64-2296-20
1枚
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
用途高所作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
仕様内側5ヵ所面ファスナーベルト・ネームタグ付き、肩ずれ防止帯あり、金具装着用窓あり
幅(mm)【反射帯】70
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン
サイズフリー
質量(g)208
着丈(cm)40
フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
用途高所作業時の熱中症対策に
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
仕様赤LED15個付き(前6個・後ろ9個、点灯・点滅式)、背中に肩ずれ防止帯あり
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン
サイズフリー
質量(g)300
着丈(cm)40
使用乾電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
LEDランプあり
胴回り(cm)約90~120
ワンタッチなので簡単に脱着可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!Y型形状でフルハーネス対応可能。
材質生地:ポリエステル、ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂
幅(mm)【反射テープ】14
質量(g)134
ウエスト(cm)最大120
着丈(cm)40~60
フィット感抜群。昼間も目立ちます。安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。
仕様●着丈:40~55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付
アズワン品番65-9338-82
1着
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質メッシュ部/ポリエステル(6mm目)、反射帯/高輝度ガラスビーズ(3mm目)
幅(mm)【反射面】50
質量(g)91
着丈(cm)約40
胴囲(cm)約90~130
色(反射部)シルバー
幅広の反射材で抜群の視認性があります。面ファスナーで簡単に装着することが可能です。全メーカー対応です。
材質反射面/PVC、面ファスナー/ポリエステル、縫糸/ナイロン・綿
質量(g)20
寸法(幅W×高さH)(mm)上部145/下部115×130
フルハーネス型墜落制止用器具のためのベストになります。柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。休止フック掛けや情報タグ付き。
用途フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。
材質(本体)ベンチレーションメッシュ
着丈(cm)45
胴回り(cm)約90~120
フルハーネス型墜落制止用器具対応LED付安全ベストになります。電池の種類にもよりますが、連続点滅約200時間以上。柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。着丈約45cmのショート丈なので腰道具や胴ベルトの邪魔になりません。休止フック掛けや情報タグ付き。
用途フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。
材質(本体)ベンチレーションメッシュ
着丈(cm)45
胴回り(cm)約90~120
アルミ保冷剤が付いたフルハーネス対応ベストになります。保冷剤の冷凍は約8時間で約3時間程度冷却が続きます。面ファスナーになっているので着丈の調節も可能です。
用途夏場や屋外作業、熱中症対策など
付属品保冷剤4個付(人体に安全な食品添加物タイプのゲル化剤を使用)
肩幅(cm)約34
着丈(cm)約41.5
メーカー商品コード1125238003
1着
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
JIS規格&ISO規格に適合
フルハーネス着用時にも使える。
胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー)
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
JIS規格&ISO規格に適合
ファンが脇にあるため、座席に座って使える!
フルハーネス着用時にも使える。
胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー)
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色イエロー
混率(%)ポリエステル100
機能性にこだわったフルハーネス型器具対応のベーシックメッシュベスト。
サイズフリー
胸廻(cm)90~130
肩幅(cm)35
着丈(cm)40
素材ラッセルメッシュ ポリエステル100%
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
幅(mm)【反射材】70
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム
質量(g)240
着丈(cm)約60
使用乾電池単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
LEDランプあり
点滅連続80時間
ワンタッチで着脱簡単。フルハーネス対応。重量は軽くて疲れにくい約130g。ウエスト120cmまで対応。4色展開でカラー別に班分けが可能
用途現場作業全般。建設業。高所作業。夜間作業。警備
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン、反射材:ガラスビーズ、バックル:ABS樹脂
サイズF
質量(g)131
幅(cm)【ベルト】3.8【反射テープ】1.4
着丈(cm)約40~約60
胴回り(cm)最大約120まで
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
動作時間【3.3V】24時間以上【5.0V】12時間【6.0V】8時間【7.2V】6時間
最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12
動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間
最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
次へ