胴回り115~140cmまで対応。
用途防寒着着用時、大サイズ使用の方に最適。
360度視認可能な腰部を含む計22個のLEDが、夜間の安全性を格段に高めます。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。
サイズフリー
幅(mm)反射帯:50
材質/仕上本体:PVC 反射帯:PVC
質量(g)300
幅(cm)45~60
テープ地色金
着丈(cm)50
連続使用時間(時間)点滅時約40(アルカリ電池使用)
モード切替点滅→点灯→消灯(ループ)
表示内容無地
LEDランプあり
胴囲(cm)90~120
色(本体)黄
LED使用数(個)22(前後各11個)
多機能ベストに新色が新登場!体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、縦(510~590mm)・横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。
サイズフリー
仕様縦510~590×横520~650mmの調節が可能・マジックテープとホック(肩部)による調節・反射帯60mm幅
付属品万能ポケット付き(左胸前部1箇所・腰内部3箇所)
材質ナイロンメッシュ・プラスチック反射帯
質量(g)316
快適な温度で作業ができる安全ベストです。
布タイプの反射材を使用した斬新なデザインは、一般の反射ベストに比べ、
抜群の通気性を確保しました。
吸汗速乾性に優れたメッシュ生地を使用しているので、暑さを軽減でき、
ゴワゴワ感もなく体にフィットします。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
材質反射部:PVC
サイズフリー
テープ幅(mm)50
電源単3電池×2本(別売)
テープ地色ゴールド
ウエスト(cm)95~120(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)50
光源赤色LED球×22個
アズワン品番64-7984-07
1枚
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
材質反射部:PVC
サイズフリー
テープ幅(mm)50
テープ地色ゴールド
ウエスト(cm)95~120(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)50
光源白色LED球×22個
使用電池単3電池×3本(別売)
アズワン品番64-7984-06
1枚
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
関連キーワード