快適な温度で作業ができる安全ベストです。
高輝度の塩ビ反射材に穴を開け、通気性、軽量化を向上させました。
メッシュ部分もできる限り減らし、着心地重視の作りになっています。
高輝度を保ちつつ、軽量で通気性の高い安全ベストです。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
質量(g)150
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
快適な温度で作業ができる安全ベストです。
布タイプの反射材を使用した斬新なデザインは、一般の反射ベストに比べ、
抜群の通気性を確保しました。
吸汗速乾性に優れたメッシュ生地を使用しているので、暑さを軽減でき、
ゴワゴワ感もなく体にフィットします。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
メッシュが大きいので涼しさアップ。反射テープも穴あき採用。
用途夏の暑い時期に最適。涼風タイプ。
テープ地色グレー
こんなお得な商品も!
安全反射ベスト
モノタロウ
¥579
税込¥637
超軽量!
材質ベスト・反射テープ:ポリエステル100%
質量(g)90
テープ幅(mm)50(反射テープ)
種類ベスト型
テープ地色グレー
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通気性を高め、厚さによる負担を軽減し作業が行える反射ベストです。
超軽量でソフトな着心地で長時間作業の負担を軽減します。
ウエアのメッシュ孔も大きく通気性が抜群です。
高視認ウエアと高輝度ガラスビーズで昼夜を問わず視認性が高いです。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。
用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。
材質ウエア:ポリエステル、テープ:高輝度ガラスビーズ
テープ地色グレー
肩幅(cm)34
着丈(cm)60
胴回り(cm)90~130
直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。
反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。 視認性が高いので夜間作業も安全です。
サイズフリー
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)ビーズ反射クロス
着丈(cm)約570
素材は高密度ポリエステル100%。現場での高視認を実現した着脱可能な反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。 。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たいPVC素材の反射ベストを着る必要はなくなりました。 。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。 。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります) 。ネイビーのみ超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
反射輝度規格相当品(JIS T8127)。総メッシュ仕上げで通気性に優れる。
材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュ
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
適応身長(cm)~180まで
胴回り(cm)~125まで
身丈(cm)57
通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。反射クロスにも穴加工があり通気性抜群で、夜間作業も安心です。蛍光色で視認性に優れています。冬場の寒さにも耐える素材です。
用途安全ベスト
テープ幅(mm)50
仕様ナイロンメッシュ反射クロス
種類ベスト型
テープ地色シルバー
こんなお得な商品も!
安全反射タスキ
モノタロウ
¥449
税込¥494
反射距離80~150mで抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の侵入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。工具袋を腰にさげて着用して頂いてもショート丈なので工具の出し入れがスムーズに行えます。
用途工事現場、建築現場
着丈(cm)57
胴回り(cm)100~135
材質塩化ビニール、ナイロン
サイズフリー
種類タスキ型
テープ幅(mm)70
丈区分ショート丈
夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行
種類ベスト型
サイズフリー
材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ
ウエスト(cm)90~130
着丈(cm)55
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト
材質高輝度ガラスビーズ反射材
幅(mm)【反射】20
胴回り(cm)64~98
身丈(cm)40~55
反射輝度規格相当品(JIS T8127)です。通気性に優れた大きなメッシュ素材を使用していますので、夏場の暑い現場での作業やムレが気になる場面に最適です。
用途工事現場、建築現場、交通整理、防犯パトロールなど
材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュ
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
適応身長(cm)~180まで
胴回り(cm)~125まで
身丈(cm)56
反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
用途工事現場、建築現場
適応胴囲(cm)130まで
材質塩化ビニール、ナイロン
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。
3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般
サイズフリー
仕様帯電防止
材質ポリエステル100%
幅(mm)【反射材】50
質量(g)270
規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)
胸囲(cm)115/135/155
肩幅(cm)40
着丈(cm)70
胴回り(cm)115/135/155
通気度(mL/sec)235
面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ。
氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。
用途夜間作業や道路上での安全確保に
サイズフリー
付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ
幅(cm)反射テープ:約7
テープ地色イエロー
色(本体)黒
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
夏はクールビズ・冬はかさばらない、オールシーズンベスト
スポーツメッシュ生地
サイズフリー
テープ地色ライム
ウエスト(cm)130
着丈(cm)60
反射材のみの安全ベスト。メッシュがない分、夏涼しい。
用途警備・保安に最適。
EN471とANSI107に適合している3Mスコッチライト反射布を使用しています。昼間の視認性を高めるため、生地素材は蛍光色のイエローもしくはレッドオレンジを使用しています。ソフトで体にフィットしますので作業の邪魔になりません。汚れた場合は洗濯が可能なので、長くご使用いただけます。
サイズフリー
テープ幅(mm)50
胴回り(cm)83
肩幅(cm)約35
材質ポリエステルメッシュ、(反射材)3Mスコッチライト反射布
質量(g)145
種類ベスト型
テープ地色シルバー
着丈(cm)約57
反射材のみの安全ベスト。着丈が短いので安全帯も邪魔にならない。メッシュがない分、夏涼しい。
用途電鉄作業、安全帯着用作業に最適。
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策
セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本
種別ベスト
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)(ファン)45
色イエロー(蛍光)
直径(Φmm)(ファン)90
質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228
混率(%)ポリエステル100
連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
穴径(mm)90(ジャンパーの服)
取扱説明書(1.8MB)
定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。
用途冷却安全ベストとして。
トラスコ品番207-3531
寸法(mm)EN ISO 20471
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色イエロー
質量(g)350
胴囲(cm)97~103
アズワン品番64-8360-66
1着
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調安全ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能な布反射材タイプです。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンにも採用される高効率の強力なブラシレスモーターを使用し、20%の薄型化を果たしながら変わらぬ大風量を実現しています。付属のUSBモバイルバッテリーで「強風」のまま約5時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。
用途冷却安全ベストとして。
トラスコ品番207-3532
寸法(mm)EN ISO 20471
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色イエロー
質量(g)370
胴囲(cm)103~109
アズワン品番64-8360-65
1着
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。他のランナーから注目されること間違いなし。USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。
用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場
サイズフリー
LEDランプあり
胴回り(cm)~114
質量(g)175
材質バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチック
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様ベスト用保冷剤
材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)115×170
質量(g)200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
防護服、作業服を着た上から着用できるメッシュベストです。保冷剤を入れられるポケットが合計6箇所。サイズはフリーサイズ。サイドのマジックテープで調整可能です。金具は使っていないので安心です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容ベスト×1着
材質ポリエステル100%
サイズフリーサイズ
着丈(cm)62
対応アルミ保冷剤(BR-538、BR-539):(約)160×170mm
1着
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード