「安全ベスト空調服対応」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(ファン付き作業服)、ハーネス対応のテープベストです。フィット感抜群で昼間もよく目立ちます。テープアジャスターで着丈、ウエストの調節が可能です。
材質伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:プラスチック、反射材:PE+ガラスパウダー 蛍光イエロー テープ幅(mm)50 幅(cm)反射テープ:3 テープ地色イエロー 着丈(cm)40~55 胴回り(cm)~120まで
1着
1,198 税込1,318
当日出荷

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン! ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。 フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。 ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット! フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型 サイズF 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強) 着丈(cm)約40 丈区分ショート丈
1着
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約55 適応胴囲(cm)約130まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショート丈に調節することで、風の流入の妨げにならない丈にできる。 反射材部分は広い入射角でも高い反射性能があります。 縦、横の調節自由。装着しやすいフロントバックル。
丈区分ショート丈 テープ地色ネオンイエロー 材質(本体)ポリエステル100%、(反射材)PVC・プリズム反射 色(本体)イエロー
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン! ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。 フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。 ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット! フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型 サイズF 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強) 幅(cm)【反射材】7 方式点灯・点滅式 着丈(cm)約40 連続使用時間(時間)約40 使用電池単3電池2個 LED色 LEDランプあり LED使用数(個)15(前6・後ろ9) 丈区分ショート丈
1着
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場での高視認を実現した着脱可能な反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。 。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たいPVC素材の反射ベストを着る必要はなくなりました。 。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。 。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります) 。ネイビーのみ超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100
1セット
特価
12,880 税込14,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個 寸法(mm)バッテリー:約72×22×92 質量(g)バッテリー:約220 タイプフルセット 出力強7V、中6V、弱5V 混率(%)ポリエステル100 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) 着丈(cm)約59 適応胴囲(cm)約130まで
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 動画あり
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。 従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。 サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。 着脱は正面のバックル1個で簡単。 また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。 蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。 テープ幅(mm)約50 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)約120まで
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
種別ベスト 機能静電気・帯電防止 素材高密度ウェザー 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
1着
5,790 税込6,369
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格&ISO規格に適合 フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%)ポリエステル100
1着ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸縮ゴム素材でフィット感抜群! 蛍光テープで昼間も目立つ! 折りたたみコンパクトに収納!
用途警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールに。 テープ地色グレー 材質反射材:ガラスビーズ 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン テープ幅(mm)50 着丈(cm)40~55 材質(調節バックル)プラスチック 胴回り(cm)~120
1着
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

快適な温度で作業ができる安全ベストです。 高輝度の塩ビ反射材に穴を開け、通気性、軽量化を向上させました。 メッシュ部分もできる限り減らし、着心地重視の作りになっています。 高輝度を保ちつつ、軽量で通気性の高い安全ベストです。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール 質量(g)150 テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着丈とウエスト幅が調整できるため、体の大きい人でも着用可能です。
用途交通整理、建築現場など。 幅(mm)15 材質/仕上ポリエステル 質量(g)117 着丈(cm)50
1着
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1着
3,900 税込4,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルト幅は4cm(反射材2cm)で、光を強力反射で視認性抜群! メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します(熱中症対策) 体の曲げ伸ばしに追従する細身のストレッチベルト採用で、動きやすい! 丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群! 名前会社名血液型を記入できるタグ付 折りたたみすることでコンパクトに収納可能 夜間暗い場所での作業に最適
サイズフリー 材質反射材:ガラスパウダー 着丈(cm)約35~50 材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸) 材質(調節バックル)POM 胴回り(cm)最大約120
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません。
仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール イエロー テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)40
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷