2,504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅は4cm(反射材2cm)で、光を強力反射で視認性抜群! メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します(熱中症対策) 体の曲げ伸ばしに追従する細身のストレッチベルト採用で、動きやすい! 丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群! 名前会社名血液型を記入できるタグ付 折りたたみすることでコンパクトに収納可能 夜間暗い場所での作業に最適
サイズフリー 材質反射材:ガラスパウダー 着丈(cm)約35~50 材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸) 材質(調節バックル)POM 胴回り(cm)最大約120
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500 胴ベルト幅(mm)50 質量(g)約900 種類ロープ式 フックFS-99 ランヤード(直径)(Φmm)10 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として ブラック 材質ナイロンメッシュ、生ゴム 適合部位腰部 性別男性用
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能 質量(g)約350 バックルワンタッチバックル 材質(ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性が求められる現場で必須のストレッチ安全ベルトです。反射材が夜間作業や警備員、誘導員、地域のパトロールなどの安全性を格段にアップします。
材質反射材:ガラスビーズ、バックル:POM 幅(mm)反射材:15 サイズF ベルト幅(mm)40 混率(%)ポリエステル66/ポリウレタン34 胴回り(cm)75~110
1着
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑 幅(mm)45 質量(g)260 ベルト調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)225 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンフィンガーバックル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用 標準長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミドリ安全腰部保護ベルト
ハイストレッチパンツ「VE620SITAシリーズ」のオプションの腰部保護ベルトです。
ブラック 材質ポリエステル100%、ボタン:樹脂、面ファスナー 質量(g)150
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長谷川工業安全ベルト
電柱にフィット 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途梯子オプション
1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。 腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。 骨盤を補強する効果があります。 下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途女性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として ホワイト 材質ナイロンメッシュ、生ゴム
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全帯用胴ベルトの規格適合品です。 ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。
用途あらゆる職人の腰ベルトに 安全帯用の替えベルト 幅(mm)50 全長(mm)1200 材質ナイロン サイズM 質量(g)290
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸和ケミカル腰部保護ベルト
W補助ベルトで腰部をサポートするベルトです。PPボーンも5本使用し、腰と背中をしっかりサポートします。伸縮性・通気性に優れたメッシュ生地を使用しています。
用途荷役作業 材質本体:ポリエステル、ポリウレタン PPボーン:ポリプロピレン ブラック
1枚(1枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。 腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。 遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。
材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム グレー/ブルー 適合部位腰部
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂 バックルワンタッチ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるタイプの車いすに装着できます。 ウエスト部はマジックテープで調節できます
材質ポリエステル、ナイロン ブルー ウエスト(cm)120まで アズワン品番0-9602-01 松吉医科器械コード23-3131-00
1個
8,267 税込9,094
翌々日出荷

インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。 腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。 遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。
用途男女兼用、インナー用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として グレー/ブルー トラスコ品番811-1402 材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム サイズS 質量(g)175 ウエスト(cm)56~65
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。 開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかり押さえます。 面板オープンタイプ。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン オフホワイト
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。 腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。 骨盤を補強する効果があります。 下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として ブラック トラスコ品番811-1392 材質ナイロンメッシュ、生ゴム サイズ3L 質量(g)310 ウエスト(cm)104~112
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

カテーテル処置時に患者を固定する保護ベルトです。患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えます。
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(80℃以下)、オートクレーブ×
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイストレッチパンツ「VE620SITAシリーズ」のオプションの腰部保護ベルトです。
仕様面ファスナー 材質生地:ポリエステル100%、ボタン:樹脂 モスグリーン 質量(g)150 適合部位腰部
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

動きやすいように、腰部にぴったりフィットする裁断、縫製です。 通気性・装着感に優れたメッシュ素材を使用し、一年を通してお使いいただけます。 2本のアルミボーンが背骨を左右からサポートし腰部をしっかり保護します。 補助ベルトが腰部へのフィット感を高め、固定力を高めます。
材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、アルミボーン 幅(cm)22.5
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄く、軽く、ソフトな仕上がりのメッシュタイプ。 ベルト部分は二段式ですので腹部にフィットし、ズレを防止する設計です。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン オフホワイト
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

看護用品研究所肌に優しい保護ベルト
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5 材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。温熱と制菌効果のある素材を使用しています。ずれ上がりの防止用ベルトループ付。誰でも正しい位置に装着可能です。ユニフォームに合わせやすいブラックカラー。衣服の上から使用しても違和感がありません。もちろん、薄いのでインナーに装着もできます。
用途立ち仕事、重量物の取り扱い時などの腰部保護用。男女兼用 トラスコ品番247-1097 材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム ブラック サイズLL ウエスト(cm)100~110
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
519 税込571
5日以内出荷

腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。温熱と制菌効果のある素材を使用しています。ずれ上がりの防止用ベルトループ付。誰でも正しい位置に装着可能です。ユニフォームに合わせやすいブラックカラー。衣服の上から使用しても違和感がありません。もちろん、薄いのでインナーに装着もできます。
用途立ち仕事、重量物の取り扱い時などの腰部保護用男女兼用 トラスコ品番248-9926 材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム ブラック サイズL ウエスト(cm)85~100
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。温熱と制菌効果のある素材を使用しています。ずれ上がりの防止用ベルトループ付。誰でも正しい位置に装着可能です。ユニフォームに合わせやすいブラックカラー。衣服の上から使用しても違和感がありません。もちろん、薄いのでインナーに装着もできます。
用途立ち仕事、重量物の取り扱い時などの腰部保護用男女兼用 トラスコ品番247-4296 材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム ブラック サイズM ウエスト(cm)65~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


BIGM(丸山製作所)ゴーグルベルト
規格#08/KTUNITED 関連資料展開図1(0.65MB) 図解NoLPB228EU 付属品部品_No.2、BC20S-LP 付属品部品 ゴーグルベルト_No.2
1個
519 税込571
7日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ブルーライトカットレンズを採用したスポーツサングラス。日本人の顔にフィットする設計。テンプルをスポーツ用テンプルに交換することでゴーグル仕様になり、ハードなスポーツシーンにも対応。テンプル交換は差し込み式のため、従来から流通しているテンプル交換を回転式で行いモデルより、破損の可能性が減少。
仕様ブルーライトカットレンズ セット内容フレーム本体(ブルーライトレンズ付)、スポーツ用テンプル、ベルト、ゴーグルベルト、専用セミハードケース 材質プラスチック 長さ(mm)サイド:155(レンズトップ~テンプルエンド) 寸法(mm)丁番間の直線距離:135 質量(g)20 ストラップ長さ(cm)スポーツ用:最小33~最長47(紐のみ) ベルト長さ(cm)最小13.5~最長24.5(紐のみ)
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500 ベルト幅(mm)50 質量(g)約895 種類ロープ式 方式八つ打ち バックルスライドバックル フックFS-99、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm)10 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)