912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。 材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日付の入ったスチールボードに、事故や災害の有無によって色分けされたマグネットを毎日貼って行くことにより、安全マークの緑十字を完成させるタイプの記録表です。 事故・災害日は橙色・赤色で表示します。 無事故・無災害の日は緑色のプレート
文字内容安全第一 連続無事故日数 材質スチール 付属品緑(大札)(33×50mm)30枚、緑(小札)(33×33mm)3枚赤(大札)(33×50mm)4枚、赤(小札)(33×33mm)2枚橙(大札)(33×50mm)4枚、橙(小札)(33×33mm)2枚数字札(両面)(37×28mm)0~9(5枚1組)6組・1~12(6枚1組)1組 種別無事故 区分無災害記録表 取付方式マグネット 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×13
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

1セットほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリー掲示板 屋内用 ユニット 動画あり
フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板 仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り 材質ターポリン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

文字内容無災害+記録表 取付方式吊り下げ 材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製 付属品可動式吊り下げ金具 トラスコ品番737-4445 質量(kg)2.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14 サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り 付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙 材質ターポリン
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無災害記録板 日本緑十字社 動画あり
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指で押し込むだけで数字の切替ができます。 別途数字板を用意する必要がありません。 マグネットが不要な一体型です。
取付方式穴8 材質(本体)ペット樹脂、(数字板)ポリアミド樹脂 質量(kg)3 取付穴Φ4mm×8 寸法(縦×横)(mm)(数字板)100×48 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)600×900×23
1台
38,980 税込42,878
当日出荷


カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付) 厚さ(mm)2.8 取付方式吊り下げ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいポリプロピレンを使用。 軽量なのに優れた緩衝性。 耐水・耐油・耐薬品性に優れている。 リサイクル可能。
幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)900×1800 ナチュラル 目付(g/m2)300
1セット(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1800 幅(mm)900 寸法(mm)900×1800 寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様マグネット対応 ペントレー付(折りたたみ可能、取り外し不可) 片面のみ 板面色:ホワイト 枠色:シルバー 枠の色シルバー 2018年トラスコ掲載ページ10 0590
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


穿刺部位に合わせてクッションと固定ベルトの取付位置を調節できます。長さ47cmの固定ベルト2本でしっかりと固定し、安全な処置をサポートします。
セット内容保護ボード、ステー×2本、固定ベルト×2本、クッション×1コ 材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)85/195×445 洗濯方法洗濯○(ネット使用)、脱水○、乾燥機× 松吉医科器械コード24-3802-00
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

ボード用防じんマルノコ
電源(V)単相100 最大切込深さ(mm)(45°時)25 最大切込深さ(mm)(90°時)37
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

グラフィックボードのぐらつき防止する保護ステイ。輸送時の揺れや衝撃を抑制。サポートゴムでPCI。Expressスロットへの負担を軽減。スライド式調整が可能で幅広いグラフィックボードに対応。1.6mm厚の鉄を使用し剛性を実現
材質 表面処理黒色塗装 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×140×40 質量(g)約100 付属品組立ネジ一式、ファン固定用ネジ、サポートゴム、六角レンチ、取扱説明書
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

野外活動に最適な学習ボード。強い力で引っ張ると外れる安全パーツ付き。水に強く軽量な発泡PPシート。5×5cmの方眼マス目とメモリ付のクリップボード。四隅ホール付でタテヨコ持ち替え可能。ファスナー式ペンケース。マチ付プリントポケット
材質本体シート/発泡ポリプロピレン、ペンケース・プリントポケット/EVA、肩掛け紐/ポリエステル 幅(mm)紐:12 ブルー 質量(g)250 裏面本体:ペンケース・プリントポケット付き 外形寸法(幅W×高さH)(mm)271×356 ひも長(mm)約815(紐の長さは調整できません)
1個
729 税込802
5日以内出荷

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、本製品を車外に見えるようにバックミラーに吊るすだけです。取付け吊るすためのてぐす等は付属しておりません。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。 仕様角R仕様 材質エコボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)4カ所穴:2 高さ(mm)300 横幅(mm)300 取付け方法吊り下げ(てぐす等は付属しておりません) 表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、本製品を車外に見えるようにバックミラーに吊るすだけです。取付け吊るすためのてぐす等は付属しておりません。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。 仕様角R仕様 材質エコボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)4カ所穴:2 高さ(mm)300 横幅(mm)300 取付け方法吊り下げ(てぐす等は付属しておりません) 表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷

種別店舗 文字のぼり スノーボード用品 豊富な品揃え ウェア ビンディング ゴーグル ボード
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。注水式ボードで倒れにくいです。持ち運びに便利な取っ手付きです。樹脂製なので人や車が接触しても安全です。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。 質量(kg)3 材質/仕上ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン 縦(mm)485 仕様注水式ボード(注水量約3.6L)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容石こうボード 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、本製品を車外に見えるようにバックミラーに吊るすだけです。取付け吊るすためのてぐす等は付属しておりません。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。 仕様角R仕様 材質エコボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)4カ所穴:2 高さ(mm)450 横幅(mm)300 取付け方法吊り下げ(てぐす等は付属しておりません) 表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、本製品を車外に見えるようにバックミラーに吊るすだけです。取付け吊るすためのてぐす等は付属しておりません。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。 仕様角R仕様 材質エコボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)4カ所穴:2 高さ(mm)300 横幅(mm)450 取付け方法吊り下げ(てぐす等は付属しておりません) 表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
1缶(2.4kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます。マグネットが取り付けできます。
用途工事名や作業内容の情報掲示に 仕様注水式ボード(注水量約3.6L) トラスコ品番161-1163 材質/仕上ボード;ポリエチレン、表示部:塩ビ+PETコーティング 質量(kg)3 取付方式マグネット ボード厚さ(mm)30mm
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質下部:アルミ構造板 高さ(mm)1800 間口(mm)1000 質量(kg)10 奥行(mm)30 色(本体)シルバー
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 淡黄色 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
1缶(2.4kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!。外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。 耐久性。 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。 超低汚染性。 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。 防藻・防かび性。 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 14kg
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 乳白色 内容塗料液:14kg 荷姿塗料液:石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=14:1 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16 塗装の目安1セット塗装面積(m2/回):90~150 塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
1缶(14kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 材質エコボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×600 表示内容出口
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷