477件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット安全施工サイクル標語
エコ商品
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全施工サイクルを進めよう! 取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) トラスコ品番738-2758 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質コート紙 寸法(縦×横)(mm)728×515
1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全の心得標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 仕様エコボード、四隅穴あり 寸法(mm)450×600 取付方式穴4スミ
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) 寸法(mm)900×600×1.2厚 質量(g)490 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットリスクアセスメント標識
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-0241 寸法(mm)600×450×1厚 質量(g)250 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ユニット安全標語標識
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)170
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)590 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 幅(mm)900 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)600 穴数上3/下2 表示内容安全十訓
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5S対策に。基本的な生活習慣や作業にあたっての心構えなど。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)600×900
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン 寸法(mm)900×1800 ハトメ数18ヶ所
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様Φ3mm穴×4 付属品両面シートテープ×6枚 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するためのポスターです。
用途感染症予防、注意喚起に。 表示内容手洗い・うがいをしましょう 取付方式テープ・ピン(別売) 材質ユポ紙 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(mm)515×728 アズワン品番64-6602-93 メーカー商品コード6300003943
1枚
899 税込989
3日以内出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途熱中症の注意喚起に 取付方式テープ・ピン(別売) 材質ユポ紙 寸法(mm)515 × 728 サイズB2 質量(g)200
1枚
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。4隅に紐などを通せるよう、小さな穴が付いています。
材質ポリプロピレン 形状標識板 区分イラスト 仕様3mmΦ穴×4
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途インフルエンザの予防、注意喚起に。 取付け方法テープ・ピン(別売) 材質ユポ紙 寸法(mm)515 × 728(B2) 質量(g)200
1枚
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 トラスコ品番737-9579 寸法(mm)420×594(A2サイズ)
1枚
229 税込252
翌日出荷

BS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA2 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm 質量(g)510 寸法(縦×横)(mm)610×441 収納寸法(mm)用紙:595×425 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット横入れ10 製本溶着式
1冊
1,598 税込1,758
5日以内出荷

テキスト言語 = 英語。高さ = 300 mm。材質 = PP。自己粘着性 = なし。内容量 = 1。幅 = 250mm。。ISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 粘着性出口ポスター. 高さ300 mm、幅600 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 硬質ポスター. 厚さ = 3 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = 硬質プラスチック自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 150mm
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 硬質ポスター. 厚さ = 3 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 600 mm材質 = 硬質プラスチック自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 300mm
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)350×510 サイズA4判用 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 入数4シート ラベル形状四角
1個(4シート)
899 税込989
当日出荷

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類デジタルはかり 計量皿形状角皿
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 表示形式デジタル 電源ACアダプタ(標準付属品) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 風袋引方法あり ひょう量単位kg
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式デジタル サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 表示単位kg、pcs 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 適合レーザー、コピー 厚さ(mm)標準総厚み/0.16、ホワイトフィルムラベル厚み/0.08、透明保護フィルムラベル厚み/0.1 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルム)、0.23(透明保護フィルム) 面付ノーカット(1列×1段) ラベル厚(mm)0.08(ホワイトフィルム)、0.1(透明保護フィルム) 粘着性より強く貼れる 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(3セット)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
1枚ほか
69 税込76
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET) フレーム厚さ(mm)1
1枚ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズA4判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)350×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
539 税込593
当日出荷

プリンター対応の窓フィルムを使用、また、中身が99%透けない用紙を使用した封筒です。
用途請求書等の送付や、DM等に。 トラスコ品番337-4239 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズB4判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)450×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
699 税込769
当日出荷

太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。) 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP20 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
459,800 税込505,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズA5判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)250×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
399 税込439
当日出荷

アルナRパネル
エコ商品
角がとがっていない、安全なポスターパネル
用途病院や幼稚園でも安心してお使い頂けます 付属品 材質アルミ、透明板:PET グリーン購入法適合
1枚ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)