軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.2
質量(g)50
仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル
付属品専用ポーチ
トラスコ品番422-8731
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65
加工硬化処理
機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能
材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)スモークグレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。
ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。
機能曇り止め・防傷加工・UVカット
形状一眼型
レンズ色クリア
色ツル:ブルー
質量(g)47
規格ANSI Z87.1
最高高さ(mm)50
最大幅(mm)145
コーティングスコッチガード 防曇コーティング
鼻あてノーマルタイプ
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。
めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)37
タイプオーバーグラス
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状1眼型
質量(g)52
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
テンプル色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型
質量(g)43
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。
レンズ色グリーン
トラスコ品番831-5267
質量(g)40200
適合波長(nm)5300~10600
機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)TR
可視光線透過率(%)50
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。
レンズ色オレンジ
トラスコ品番831-5266
質量(g)40300
適合波長(nm)190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6)
機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上
材質(フレーム)TR
可視光線透過率(%)35
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです。曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいです。
仕様【ノーズパッド】一体成型
付属品マイクロファイバーソフトケース
材質フレーム:ポリカーボネート
長さ(mm)160
幅(mm)160
高さ(mm)48
タイプオーバーグラス
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
対応メガネ・マスク併用可
機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティング両面ハード、両面曇り止めコート
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
仕様ノンメタル
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、(テンプル)ポリカーボネート、ナイロン
規格品JIS規格品
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。
OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
形状ゴーグル型
質量(g)120
規格ANSI Z87.1
レンズ色クリア
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220
レンズ色クリア
機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:72
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。
つるの長さ調整可能。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)39
タイプオーバーグラス
規格EN166
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4002
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番396-4008
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4000
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6777
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
機能防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6728
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)
機能防曇、防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6823
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)
機能防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
スポーティデザインのOTGモデル(オーバーグラスモデル)ブリスタパッケージ版ですです。OTG初のプラチナコーティングで、防曇・防傷に優れています
用途飛来物からの目の保護に。花粉・防塵・ウィルス対策に
その他【ツル】調整可能【ノーズパッド】なし
トラスコ品番351-2068
材質フレーム:ポリカーボネート+TPR
レンズ色クリアレンズ
フレーム色ブラック
機能防傷加工/防曇加工
コーティングプラチナコーティング(防曇・防傷)
テンプル色ブルー/ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット99%
角度調節-
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
園芸作業での目の保護用です。両面くもり止め加工レンズ仕様のため、炎天下のでの作業においてグラスがくもり作業がしにくいというわずらわしさが軽減されます。眼鏡をかけたまま使用できるオーバーグラスです。レンズはハードコーティング加工を施し、キズがつきにくくなっております。刈払機・芝刈機・チェーンソー・噴霧器作業等、目の保護が必要な作業に最適です。
用途刈払保護具
仕様防曇加工、ハードコーティング加工レンズ、メガネ併用可
材質ポリカーボネート樹脂
形状一眼型
質量(g)60
機能両面くもり止め加工、メガネ併用可、傷付防止レンズ
CBR65レンズによるクリアな視界、ブルーライトカット、長時間使用の疲労を軽減します。軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。オーバーグラスタイプです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様軽量、曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番160-6186
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート
質量(g)39
規格EN172規格品
レンズ色ブラウン
機能防曇加工、防傷加工
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
眼鏡併用可能です。
用途飛来物から眼の保護に。ウィルス・飛沫対策に
トラスコ品番321-8427
材質フレーム:PC
長さ(mm)60
幅(mm)155
高さ(mm)50
タイプオーバーグラスタイプ
レンズ色スモーク
フレーム色スモーク
機能【防傷加工】〇【防曇加工】〇
コーティングAS/AF
テンプル色スモーク
材質(レンズ)PC
レンズ厚さ(mm)2.4
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番360-9332
形状一眼型
質量(g)42
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工
JIS規格JIS T8147規格品
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード