カテゴリ

  • 安全保護具(15)
    • 1眼型 メガネ(7)
    • 2眼型 メガネ(1)
    • 通気孔付き ゴーグル(6)
    • 通気孔無し ゴーグル(1)
絞り込み
ブランド
  • 山本光学(4)
  • TMC(1)
  • 理研オプテック(1)
  • K-excellent(2)
  • 重松製作所(1)
  • エスコ(1)
  • bolle(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • 名古屋眼鏡(1)
  • TSK(1)
  • UNIVET(1)
機能
  • 機能曇り止め
  • 機能UVカット(14)
  • 機能つる伸縮可(2)
  • 機能ひさし/サイド付(1)
  • 機能マスク併用可(2)
  • 機能メガネ併用可(27)
  • 機能レンズ交換可(5)
  • 機能レンズ角度調整可(2)
  • 機能耐衝撃性(6)
  • 機能角度調整可(4)
  • 機能軽量型(1)
  • 機能防傷加工(8)
  • 機能静電気防止(1)
  • 機能鼻パッド調整可(1)
レンズ色
  • レンズ色クリア(7)
  • レンズ色グレー(1)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(2)
  • ペトロイド・AF(2)
  • ポリカーボネート(6)
種類
  • 種類ゴーグル型(5)
  • 種類一眼型(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全メガネ メガネの上から」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティゴーグル 6X3 UNIVETセーフティゴーグル 6X3UNIVET
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ山本光学
3,240税込3,564
1個
当日出荷
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
セーフティーゴーグル TSKセーフティーゴーグルTSK
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
材質(レンズ)ポリカーボネイト
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF理研オプテック
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から29日以内出荷
溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。曇り・傷に強い超親水性VFコーティング加工です。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。矯正めがねの上からも着用できます。
長さ(mm)73幅(mm)180高さ(mm)83レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア機能防傷加工有り、防曇加工有りコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
メガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリア bolleメガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリアbolle
2,298税込2,528
1個
当日出荷
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®;コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷透過率(%)【視感】80~100レンズ色クリア安全規格AS/NZS規格紫外線遮断率(%)99.99形状ゴーグル型材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番7-7553-11
MEIGANスタッフ用保護グラス(曇り止めコート付き) 名古屋眼鏡MEIGANスタッフ用保護グラス(曇り止めコート付き)名古屋眼鏡
999税込1,099
1個
当日出荷
視界の歪みが少なく、眼鏡の上からも掛けられる保護グラスです。 くもり止めコートレンズでマスクを付けてもレンズが曇りにくいです。UVカットします。
用途ウイルス等飛沫感染対策に使用します。横幅(mm)150縦幅(mm)58寸法(mm)鼻幅/ブリッジ:14質量(g)42材質(本体)PC内寸(幅W×高さH)(mm)143×55レンズ色クリア機能くもり止め、UVカット
保護ゴーグル  E-501BC K-excellent保護ゴーグル E-501BCK-excellent(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)120規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
保護メガネ  E-OTG2C K-excellent保護メガネ E-OTG2CK-excellent(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166
保護めがね LX-22 重松製作所保護めがね LX-22重松製作所(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理形状ゴーグル型RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
ゴーグル(アンティフォグ) エスコゴーグル(アンティフォグ)エスコ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
曇らないプロテクトグラス TMC曇らないプロテクトグラスTMC(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα 山本光学ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα山本光学(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。 レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。 度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6質量(g)79仕様通気孔付トラスコ品番379-3770形状ゴーグル型加工硬化処理レンズ両面防曇機能くもり止めレンズ、メガネ併用可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)織りゴム
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス山本光学(39件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。レンズ色クリア材質(レンズ)PET仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。セット内容フレーム 1個シールド 3枚形状一眼型タイプメガネ併用可レンズ防曇機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工材質(フレーム)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護メガネ一眼型 No.337 山本光学保護メガネ一眼型 No.337山本光学(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら