カテゴリ

  • 安全保護具(39)
    • 1眼型 メガネ(26)
    • 2眼型 メガネ(9)
絞り込み
ブランド
  • 山本光学(7)
  • ミドリ安全(1)
  • TMC(2)
  • 理研オプテック(5)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • K-excellent(1)
  • エスコ(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • TSK(2)
  • OTOS(2)
  • UNIVET(2)
  • ジェイウィン(J win)(2)
  • E-Value(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 理研化学(1)
  • bolle(1)
  • DBLTACT(1)
  • 名古屋眼鏡(1)
  • SAMURAI ELVEX(1)
機能
  • 機能UVカット(9)
  • 機能つる伸縮可(1)
  • 機能ひさし/サイド付(1)
  • 機能マスク併用可(1)
  • 機能メガネ併用可(13)
  • 機能レンズ交換可(3)
  • 機能レンズ角度調整可(1)
  • 機能曇り止め(7)
  • 機能耐衝撃性(3)
  • 機能角度調整可(3)
  • 機能軽量型(1)
  • 機能防傷加工(3)
  • 機能静電気防止(1)
  • 機能鼻パッド調整可(1)
レンズ色
  • レンズ色クリア
  • レンズ色アンバー(5)
  • レンズ色イエロー(3)
  • レンズ色オレンジ(3)
  • レンズ色グリーン(8)
  • レンズ色グレー(11)
  • レンズ色パープル(1)
  • レンズ色ピンク(1)
  • レンズ色ブラウン(2)
  • レンズ色ブルー(3)
  • レンズ色ミラー(1)
  • レンズ色レッド(4)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(2)
  • その他(2)
  • ペトロイド・AF(3)
  • ポリカーボネート(19)
種類
  • 種類ゴーグル型(3)
  • 種類一眼型(13)
  • 種類二眼型(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全メガネ メガネの上から」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
セーフティーゴーグル TSKセーフティーゴーグルTSK
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質(レンズ)ポリカーボネイト
ヘルメットシェイダー TSKヘルメットシェイダーTSK
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm質量(g)27本体寸法(mm)56×146機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)レンズ厚さ(mm)2.2
保護メガネ RS-07 理研化学保護メガネ RS-07理研化学
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。JIS規格品です。(透明・透明曇り止めのみ)UV99%以上カット
質量(g)48
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)UVEX(ウベックス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番255-9306材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタンレンズ色クリアコーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(ヘッドバンドタイプ) UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(ヘッドバンドタイプ)UVEX(ウベックス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。
トラスコ品番255-9305材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)レンズ色クリアコーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-21紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
一眼式保護メガネ 理研オプテック一眼式保護メガネ理研オプテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です。金属部品を使用していません。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。大きめのレンズサイドにより、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。特徴的な波型のひさしは、上部からの飛来物を防ぎながら、わずかな通気性で圧迫感を軽減します。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。仕様ツル調整可トラスコ品番859-8187材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:グリルアミドTR90長さ(mm)169~181幅(mm)159高さ(mm)63レンズ色クリア加工防曇加工、防傷加工角度調整範囲コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520 UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 520UNIVET
539税込593
1個
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7UNIVET
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防傷加工
メガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリア bolleメガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリアbolle
2,298税込2,528
1個
当日出荷
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®;コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷透過率(%)【視感】80~100レンズ色クリア安全規格AS/NZS規格紫外線遮断率(%)99.99形状ゴーグル型材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番7-7553-11
MEIGANスタッフ用保護グラス(曇り止めコート付き) 名古屋眼鏡MEIGANスタッフ用保護グラス(曇り止めコート付き)名古屋眼鏡
999税込1,099
1個
予約販売
視界の歪みが少なく、眼鏡の上からも掛けられる保護グラスです。 くもり止めコートレンズでマスクを付けてもレンズが曇りにくいです。UVカットします。
用途ウイルス等飛沫感染対策に使用します。横幅(mm)150縦幅(mm)58寸法(mm)鼻幅/ブリッジ:14質量(g)42材質(本体)PC内寸(幅W×高さH)(mm)143×55レンズ色クリア機能くもり止め、UVカット
4WAYオーバーグラス アクティー4WAYオーバーグラスアクティー(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。 用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・ 運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・ そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです! ■4通りの使い方 01、ブルーライトカット PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット! 目の負担を軽減してくれます。 花粉除けとしても活躍します。 パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。 その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。 ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に! 02、拡大ルーペ 新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。 新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。 細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。 03、カットグラス スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます! 海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。 カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。 シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。 04、イエローグラス 曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。 夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、 見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。 夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。 レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。 夜間の運転に適したレンズを採用しています。 ■取り付け簡単 オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。 本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。 普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。 メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。 左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。 【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】 ※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。 ■大切な方へのプレゼントにも シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ! お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16質量(g)約32ブラック付属品専用ケース、クロス形状二眼型レンズ色クリア/グレー/イエロー仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペRoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ ボレーセフティ STORM ジェイウィン(J win)保護メガネ ボレーセフティ STORMジェイウィン(J win)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×60形状ゴーグル型レンズ色クリア仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
保護メガネ ボレーセフティ OVERLIGHT2 ジェイウィン(J win)保護メガネ ボレーセフティ OVERLIGHT2ジェイウィン(J win)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。メガネの上から装着可能で、横の視界を妨げないデザインになっています。
用途眼球への危険物からの防護に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×40形状一眼型レンズ色クリア仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
保護メガネ PG-605 アックス保護メガネ PG-605アックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。 サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。 埃や塵が舞う現場に最適です。 耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。
仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇トラスコ品番224-3667材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC形状2眼型幅(mm)163高さ(mm)50質量(g)30レンズ色クリアフレーム色クリアスモークテンプル色クリアスモークレンズ厚さ(mm)1
軽量シールドグラス OTOS軽量シールドグラスOTOS
479税込527
1個
当日出荷
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。 ノーズパッドは脱着可能です。 眼鏡の上からでも装着可能です。
仕様レンズ交換可、メガネ併用可材質フレーム:ナイロン幅(mm)160タイプ耳掛けタイプレンズ色クリアテンプル色ホワイト材質(レンズ)ポリカーボネート
遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ山本光学
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴムレンズPET・AF型式YL-780タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ付属品専用ケース・クリーナークロス形状二眼型機能曇り止め、眼鏡併用可
遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場付属品専用ケース・クリーナークロス材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム形状二眼型型式YL-780タイプレーザー光完全吸収タイプレンズPET・AF機能曇り止め、眼鏡併用可
クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシアクリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック日本製紙クレシア(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
保護メガネ  E-OTG2C K-excellent保護メガネ E-OTG2CK-excellent(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166
セーフティゴーグル DT-SG-10 DBLTACTセーフティゴーグル DT-SG-10DBLTACT(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。形状一眼型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)35材質(フレーム)PC紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
安全メガネ オーバースリム SAMURAI ELVEX安全メガネ オーバースリムSAMURAI ELVEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
細身眼鏡の上から被せて掛ける安全メガネ。竿の部分は角度、長さ調整可。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業 オートバイ、自転車、アウトドア付属品マイクロファイバーメガネケース付規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シールドグラスセット OTOS軽量シールドグラスセットOTOS(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。ノーズパッドは脱着可能です。眼鏡の上からでも装着可能です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5521セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚質量(g)194000タイプ耳掛け機能レンズ交換可能材質(フレーム)ナイロンテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)0.22018年トラスコ掲載ページ6 0016
セフティグラス SK11セフティグラスSK11
989税込1,088
1個
当日出荷
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートJIS規格適合材質(フレーム)ポリカーボネート
安全グラス E-Value安全グラスE-Value(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。 紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線99.9%カット材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカットレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードポリカーボネートエスコ品番EA800E-64寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56
オーバーグラス MP-960 ミドリ安全オーバーグラス MP-960ミドリ安全(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
曇らないプロテクトグラス TMC曇らないプロテクトグラスTMC(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
プロテクトグラス TMCプロテクトグラスTMC(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品曇り止め加工なし
オーバーグラス 理研オプテックオーバーグラス理研オプテック(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
オーバーグラスのスタンダードモデルメガネの上からでも使用可能額にやさしいソフトパット付
仕様耐衝撃性、メガネ併用機能メガネ併用可形状一眼型レンズ色クリアレンズPC樹脂一体成形、PVCパット付質量(g)49
オーバーグラス 理研オプテックオーバーグラス理研オプテック
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
オーバーグラスの耐傷性・耐衝撃性モデルメガネの上からでも使用可能額にやさしいソフトパット付
仕様耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用機能メガネ併用可形状一眼型レンズ色クリアレンズPC樹脂一体成形、ハードコート付、PVCパット付質量(g)49
オーバーグラス 理研オプテックオーバーグラス理研オプテック
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
オーバーグラスの耐傷性・耐衝撃性モデルメガネの上からでも使用可能
仕様耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用機能メガネ併用可形状一眼型レンズ色クリアレンズPC樹脂一体成形、ハードコート付質量(g)44
オーバーグラス 理研オプテックオーバーグラス理研オプテック
799税込879
1個
当日出荷
オーバーグラスのスタンダードモデルメガネの上からでも使用可能
仕様耐衝撃性、メガネ併用機能メガネ併用可能形状一眼型レンズ色クリアレンズPC樹脂一体成形質量(g)44
ハードグラス HGO-1 オーバータイプ タジマツール(TJMデザイン)ハードグラス HGO-1 オーバータイプタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプレンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品) 紫外線99.9%カット 表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ形状一眼型本体質量(g)44材質(レンズ)ポリカーボネート
SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド質量(g)54規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
レーザ光完全吸収メガネ YL-130 山本光学レーザ光完全吸収メガネ YL-130山本光学
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 メガネの上から併用可能。 ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92材質(フレーム)PP+エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコートくもり止め)材質(ベルト)ナイロン繊ゴム質量(g)92形状ゴーグル型レンズ防曇機能メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス山本光学(39件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。レンズ色クリア材質(レンズ)PET仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。セット内容フレーム 1個シールド 3枚形状一眼型タイプメガネ併用可レンズ防曇機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工材質(フレーム)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護メガネ一眼型 No.337 山本光学保護メガネ一眼型 No.337山本光学(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら