カテゴリ

  • 安全保護具(102)
    • 2眼型 メガネ(5)
    • 1眼型 メガネ(2)
    • 通気孔付き ゴーグル(66)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミドリ安全(4)
  • 重松製作所(5)
  • 山本光学(11)
  • TRUSCO(13)
  • トーアボージン(10)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • エスコ(1)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • TMC(2)
  • 理研オプテック(18)
  • bolle(7)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • OTOS(3)
  • アズワン(2)
  • K-excellent(2)
  • GREAT TOOL(1)
  • ゴールドウイン(1)
  • シモン(1)
機能
  • 機能UVカット(39)
  • 機能その他(1)
  • 機能ひさし/サイド付(1)
  • 機能バンド交換可(2)
  • 機能マスク併用可(35)
  • 機能メガネ併用可(44)
  • 機能レンズ交換可(20)
  • 機能曇り止め(84)
  • 機能耐薬品性(2)
  • 機能耐衝撃性(13)
  • 機能角度調整可(1)
  • 機能軽量型(1)
  • 機能防傷加工(25)
  • 機能鼻パッド有(1)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(20)
  • その他(7)
  • アセチ(3)
  • アセテート(9)
  • セルロース(9)
  • ペトロイド・AF(4)
  • ポリカーボネート(57)
  • ミストレス(3)
種類
  • 種類ゴーグル型
  • 種類一眼型(70)
  • 種類二眼型(86)
  • 種類防災面(2)
レンズ色
  • レンズ色クリア(4)
  • レンズ色グレー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全メガネ 曇り止め」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ゴーグル ”ウルトラソニック” UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ”ウルトラソニック”UVEX(ウベックス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)185高さ(mm)85レンズ色クリア適合規格EN 166:2001/EN 170:2002フレーム色グレー加工【顔あたりソフト】○機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止めコーティングsupravision excellence色(バンド)ダークグレー×アースグリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)UV遮蔽率(%)99.9
スタンダードゴーグルGL-56TBETC トーアボージンスタンダードゴーグルGL-56TBETCトーアボージン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スタンダードJIS規格品ゴーグルです。シンプル軽量で使いやすい仕様です。
トラスコ品番557-1862長さ(mm)80形状ゴーグル型幅(mm)192高さ(mm)88レンズ色透明適合規格JISフレーム色透明加工【通気孔】◯機能マスク併用可、メガネ併用可、曇り止め色(バンド)UV遮蔽率(%)99.9
パイロット2 bolleパイロット2bolle
3,898税込4,288
1個
当日出荷
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減トラスコ品番530-0158材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)165高さ(mm)80レンズ色コッパー適合規格AS/NZS加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止めコーティング超防曇・防傷プラチナコーティング色(バンド)青黒材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
Fine薬液飛沫防止ゴーグル TGK(東京硝子器械)Fine薬液飛沫防止ゴーグルTGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596材質フレーム:軟質ビニール形状ゴーグル型機能曇り止めコーティングレンズ外:ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネートUV遮蔽率(%)99.9
密閉ゴーグルGL-95 トーアボージン密閉ゴーグルGL-95トーアボージン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ヘッドバンド内側にシリコン滑り止めが付いていますので、バンドがズレにくく、しっかり固定できる仕様になっています。
トラスコ品番557-1904長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)180高さ(mm)77レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色透明機能【UVカット】◯【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】○【レンズ交換】◯【防曇加工】◯色(バンド)UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用) 理研オプテック防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用)理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。トラスコ品番360-8045材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)174形状ゴーグル型幅(mm)178高さ(mm)66レンズ色クリア機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇コーティングVF-P(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS T8147通気孔なし
SAFETY ゴーグル 通気孔付 bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付bolle
2,398税込2,638
1個
当日出荷
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。形状ゴーグル型規格EN166、EN170、UKCAレンズ色クリア適合規格EN166色(バンド)イエローレンズ厚さ(mm)2.2通気孔UV遮蔽率(%)99.9
ゴーグル SWIFT OTGスモークレンズ bolleゴーグル SWIFT OTGスモークレンズbolle
999税込1,099
1個
当日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ bolleゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズbolle
1,398税込1,538
1個
当日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ゴーグル SWIFT クリアーレンズ bolleゴーグル SWIFT クリアーレンズbolle
999税込1,099
1個
当日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)45レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ゴーグル SWIFT スモークレンズ bolleゴーグル SWIFT スモークレンズbolle
999税込1,099
1個
当日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)45レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なしミドリ安全
3,698税込4,068
1個
当日出荷
通気孔の無い密閉タイプです。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチトラスコ品番526-0588材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔ありミドリ安全
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチトラスコ品番526-0592材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
保護ゴーグル GREAT TOOL保護ゴーグルGREAT TOOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状ゴーグル型ベルト:ブラック レンズ:クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
無気孔ゴーグル N-GL8533 日光物産(NIKKO)無気孔ゴーグル N-GL8533日光物産(NIKKO)
559税込615
1個
当日出荷
ANSI Z 87.1規格品EN166規格品メガネ併用可能UVカットすべり止め付ゴムバンド防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業感染症対策形状ゴーグル幅(mm)160無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
密閉式ゴーグル(N150-AF) トーアボージン密閉式ゴーグル(N150-AF)トーアボージン
699税込769
1個(1個)ほか
4日以内出荷
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策仕様バンド:黒布バンド形状密閉式ゴーグル型寸法(mm)162×81×70質量(g)64レンズ色透明型番N150-AF機能防曇加工材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
ゴーグル トーアボージンゴーグルトーアボージン
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
アルミ多孔フレームの効果で全方位から通気し非常に曇りにくい構造です。ゴーグル内側の曇りにお悩みの現場にオススメです。
形状ゴーグル質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×155×72機能曇り止め材質(レンズ)セルロース平面
ゴーグル トーアボージンゴーグルトーアボージン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Wレンズ採用ゴーグル、Wレンズの効果で急な温度差でも曇りにくいです。濃紺色フレーム、スタイリッシュなデザインです。フレーム上下ベンチレーション。
形状ゴーグル質量(g)124寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×186×83機能曇り止め材質(レンズ)Wレンズ仕様(外:PC球面カーブ両面防曇ハードコート/内:セルロース両面防曇ハードコート)
保護メガネ M56-H/VF-P 理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P理研オプテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P色(フレーム)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
保護めがね SP-19F-1シリーズ 重松製作所保護めがね SP-19F-1シリーズ重松製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
非常に強力な防曇性能を有しています。 レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。 ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部)形状ゴーグル型質量(g)約90機能防曇性材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番4-2823-01
メガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリア bolleメガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリアbolle
2,298税込2,528
1個
当日出荷
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®;コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷透過率(%)【視感】80~100レンズ色クリア安全規格AS/NZS規格紫外線遮断率(%)99.99形状ゴーグル型材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番7-7553-11
ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグル POLARIS(ポラリス)ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグルPOLARIS(ポラリス)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
今までになかった、USB充電・空気清浄機能付きゴーグル!国連UN・英国政府・南アフリカ政府に納入実績ありの実力派ゴーグルです。フィルターは高性能エアフィルター『HEPA H13』グレードを採用。花粉・飛沫・砂・ホコリ・煙・バクテリア・PM2.5などを99.97%除去し、快適に確実に目を守ります。ゴーグル内の水分や、こもった熱を排出し、いつもクリアな視界を確保できます。フィルターは取り外して交換できます(500回使用可)。防曇加工レンズ: レンズ自体にも曇り止め加工を施しています。偏光レンズ:光の乱反射をカットし、視界の眩しさをなくします。有害な紫外線からも目を保護します。防傷加工・特殊コーティングレンズ:特殊加工されたレンズにより非常に傷がつきにくい。
材質PVC(ポリ塩化ビニル形状ゴーグル型寸法(mm)200×90×88質量(g)105消費電力(W)0.8入力電圧(V)DC5連続使用時間(時間)約6機能曇り止め電池3.7V 600mAh ポリマー電池材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)充電時間(時間)約3.5(DC5V 500mAh)
プロテクトゴーグル PROMOTE(プロモート)プロテクトゴーグルPROMOTE(プロモート)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ホコリに強い くもり止めレンズ仕様
形状ゴーグル型機能曇り止め
保護メガネ ボレーセフティ STORM ジェイウィン(J win)保護メガネ ボレーセフティ STORMジェイウィン(J win)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×60形状ゴーグル型レンズ色クリア仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
659税込725
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と側面の固定通気孔があります。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3555材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)73.4レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
798税込878
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。 サイドに固定通気孔も付いています。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3554材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)74レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
659税込725
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3553材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)76.6レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
小型ゴーグル VG-504F ミドリ安全小型ゴーグル VG-504Fミドリ安全
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。
仕様UVカット・防曇加工形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート付属品専用ポーチトラスコ品番200-1483質量(g)108レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50フレーム色クリアグレー加工防曇材質(フレーム)軟質PVCコーティング高性能曇り止めコートテンプル色クリアグレーレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり材質(バンド)合成織り込み布
保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent保護ゴーグル+シールド V1BCK-excellent(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと 耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。 細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)180規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
保護ゴーグル  E-501BC K-excellent保護ゴーグル E-501BCK-excellent(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)120規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
保護ゴグル GG6001シリーズ 3M(スリーエム)保護ゴグル GG6001シリーズ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール仕様曇り止め質量(g)84タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可規格ANSI Z87.1: 2015適合レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
保護メガネ 二眼式 RV-710 理研オプテック保護メガネ 二眼式 RV-710理研オプテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
テンプルとバンドをワンタッチで交換!!ソフトクッションのガスケット付き!
機能曇り止め・バンド交換可形状二眼型・ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)バンドタイプ/39、テンプルタイプ/39規格ANSI Z87.1適合品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×48×160材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグルワイド DT-SG-09 DBLTACTセーフティゴーグルワイド DT-SG-09DBLTACT
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
CE規格適合品。表面キズ防止ハードコート。マスク・メガネ併用可能。 ワイドレンズで広い視野を確保。軽量タイプで疲れにくい、環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様曇り止め形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)145レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニール紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
保護めがね LX-22 重松製作所保護めがね LX-22重松製作所(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理形状ゴーグル型RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P理研オプテック(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂レンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
曇らないプロテクトゴーグル TMC曇らないプロテクトゴーグルTMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ曇り止め加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)87材質(フレーム)PVC
曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ TMC曇らない保護メガネ ゴーグルタイプTMC(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ内面曇り止め加工材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)90材質(フチ)軟質ビニル
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニックUVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能トラスコ品番488-9771質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら