27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 付属品専用ケース・クリーナークロス 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状二眼型 型式YL-780 タイプレーザー光完全吸収タイプ レンズPET・AF 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
26,900 税込29,590
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

紫外線99%以上カットします。つるは自由自在。
質量(g)32 寸法(幅W×高さH)(mm)148×53 機能紫外線99%以上カット 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。 レンズが大きく視界が広いです。
材質フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート 形状2眼型 質量(g)30 レンズ色オレンジ 紫外線遮断率(%)99.9(400nm) アズワン品番4-5146-01 ブルーライトカット率99.9%(525nm)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)29 材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.9 幅(mm)145 高さ(mm)47 紫外線カット 角度調整範囲○(スライダー使用) 鼻あて 仕様角度調整
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 規格EN166規格品 レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能 形状二眼型 レンズ色アンバー 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム フレーム色黒×赤
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)28 コーティングuvex supravison excellence レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)18 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。 レンズ色オレンジ トラスコ品番831-5266 質量(g)40300 適合波長(nm)190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6) 機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上 材質(フレーム)TR 可視光線透過率(%)35 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。薄暮時、明るい視界を。
形状二眼型 機能クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界 質量(g)32 レンズ色ゴルデンアンバー フレーム色ダークブルー&ブラックモダン 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)2.9 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 規格適合品:EN166、EN170 レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット 特性防傷加工
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1860 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色アンバー 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-43 紫外線カット
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様ノーズパッド:無 レンズ色オレンジ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6612 質量(g)47000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティングsapphire テンプル色クリアブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)軽作業メガネ
日曜大工や園芸などの軽作業時に着用するメガネ
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色 材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90 寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70 質量(g)めがね単体:40 シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcer レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー) 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ストラップ、ケース エスコ品番EA800LA-20 寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
13,100 税込14,410
8日以内出荷

眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50 レンズ色アンバー(可視光透過率約60%) タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
3,950 税込4,345
3日以内出荷

適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm 質量(g)27 本体寸法(mm)56×146 機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可 材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多波長兼用タイプ。 顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。 メガネの上から併用可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 形状ゴーグル型 レンズ色アンバー 質量(g)92 規格CE レンズの呼称ヤグ2 光学濃度(OD)266-355/OD10< 532/OD4< 1064/OD6< 適合波長(nm)266-355、532、1064 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)PP+エラストマー 可視光線透過率(%)40 材質(レンズ)ポリカーボネート 取扱説明書(0.9MB)
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
レンズ色オレンジ オレンジ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
レンズ色オレンジ 仕様ダブルレンズ オレンジ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
レンズ色オレンジ 仕様ミラー オレンジ
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。 可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
形式YL130C 形状ゴーグル 波長(nm)2663555321064 光学濃度(OD)10<10<4<6 使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波) レンズ色アンバー 呼称フィルタ:ヤグ2 可視光線透過率(%)アンバー/30
1個
57,400 税込63,140
6日以内出荷