2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内 付属品工具接続ワイヤー 材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)370 最大長(mm)1500
1個
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)