カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(39,147)
  • 制御機器(33,487)
  • メカニカル部品(14,521)
  • 安全標識(13,324)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,519)
  • 安全保護具(11,998)
  • 安全用品(8,673)
  • 電気材料(5,657)
  • 科学研究・開発用品(4,486)
  • 測定用品(4,445)
  • 作業工具(4,366)
  • 物流用品(4,216)
  • 機構部品(3,270)
  • 空調・電設資材(2,719)
  • 家電(2,529)
  • 作業服(2,454)
  • カー用品(2,261)
  • 照明(2,115)
  • 建築金物(1,886)
  • 医療(1,821)
  • 安全靴・作業靴(1,819)
  • 事務用品(1,816)
  • バイク部品(1,761)
  • 厨房用品(1,712)
  • 配管・水廻り設備部材(1,594)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,529)
  • 建材・エクステリア(1,514)
  • 店舗什器・備品(1,392)
  • 防災用品(1,210)
  • 防犯用品(1,174)
  • オフィス家具(1,160)
  • 溶接用品(1,120)
  • テープ(1,119)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,090)
  • 保管用品(1,064)
  • 電動工具(1,041)
  • 塗料(999)
  • 学童・教育用品(928)
  • 農業機械(912)
  • 手袋(893)
  • 梱包用品(859)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(821)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(810)
  • 船舶用品・漁業資材(787)
  • 救急・衛生(783)
  • 卓上消耗品(730)
  • ヘルスケア(723)
  • 研磨材(669)
  • 清掃用品(660)
  • 農業・園芸資材(628)
  • 日用品(605)
  • 介護用品(592)
  • ねじ・ボルト・釘(586)
  • クリーンルーム用品(581)
  • 塗装・養生・内装用品(563)
  • マスク(549)
  • 油圧機器・油圧ホース(534)
  • 自動車用オイル・ケミカル(492)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(487)
  • はんだ関連・静電気対策用品(476)
  • スプレー・オイル・グリス(465)
  • 洗剤・除去剤(462)
  • 切削工具(444)
  • 測量用品(土木/建設)(416)
  • 洗車・清掃(408)
  • バッテリー・電装(403)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(367)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(353)
  • トラック輸送・安全用品(330)
  • 接着剤・補修材(304)
  • 整備工具・収納(304)
  • 住設機器(301)
  • 空圧工具(301)
  • 理美容(276)
  • 測定関連サービス(258)
  • トラック用品・パーツ(235)
  • 農具(223)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(218)
  • 自転車部品(181)
  • 自動車補修部品(149)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(144)
  • ガレージ機器・整備設備(134)
  • タイヤ・足回り(118)
  • 縫製用品(116)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(112)
  • フォークリフト・産機・建機用品(110)
  • エンジン工具(78)
  • 鈑金・塗装(77)
  • 食品・飲料(73)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(64)
  • 完成車(55)
  • トラック純正部品(52)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(48)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(47)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(47)
  • 自動車純正部品(41)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(30)
  • バイク純正部品(27)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(10)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • MonotaROグッズ(1)
  • 名入れカレンダー(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全保護」の検索結果

218,209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルクリーナー TKN-A1 トーキンノズルクリーナー TKN-A1トーキン
65,980税込72,578
1台
21日以内出荷
圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)1.5空気消費量(L/min)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×190空気圧力(MPa)0.2~0.5空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手ヘッド寸法(mm)14
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様SMC
68,980税込75,878
1個
23日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.56MB)取扱説明書(2.07MB)
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所
24,980税込27,478
1本
12日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズのワンタッチ作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途ワンタッチバックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本質量(g)1390ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:ワンタッチバックル背タイプX型腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの軽量作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途軽量バックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本質量(g)1330ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:軽量バックル最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途作業ベルト無しタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本質量(g)1070ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:なし最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ
DJI Neo 2 プロペラガード DJIDJI Neo 2 プロペラガードDJI
1,400税込1,540
1セット
4日以内出荷
プロペラガードはプロペラにクリップで固定され、プロペラを囲んで外部の物体との接触を防ぎ、飛行中の総合的な安全性を確保します。
用途互換性:DJI Neo 2
DJI Neo 2 Digital Transceiver DJIDJI Neo 2 Digital TransceiverDJI
2,900税込3,190
1個
4日以内出荷
送信機やゴーグルでドローンを飛行させる際は、安定した低遅延の映像伝送のために DJI Neo 2デジタルトランシーバーをインストールしてください。
用途互換性:DJI Neo 2
DJI Neo 2 2WAY充電ハブ DJIDJI Neo 2 2WAY充電ハブDJI
4,400税込4,840
1個
4日以内出荷
バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 *同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。
用途互換性:DJI Neo 2わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。
傷防止ハードコート面(取り替え式マスク併用形) 508HT-6 トーアボージン傷防止ハードコート面(取り替え式マスク併用形) 508HT-6トーアボージン
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
〇比較的傷に強いアクリルシールド表面をさらに超硬ハードコーティングした傷に強い仕様です〇取り替え式マスク併用形(面とマスク吸収缶が干渉しないシールド形状です)〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
防傷&防曇レンズ 大型ゴーグル GL-90NKAF トーアボージン防傷&防曇レンズ 大型ゴーグル GL-90NKAFトーアボージン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能アイピース〇大型のフレーム、30mm幅の太いヘッドバンドで広範囲をしっかり保護できます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
傷防止ハードコート面 505HT-6 トーアボージン傷防止ハードコート面 505HT-6トーアボージン
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
〇比較的傷に強いアクリルシールド表面をさらに超硬ハードコーティングした傷に強い仕様です〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKF トーアボージン防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKFトーアボージン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇視界が広く、鼻パッド高さ、テンプル角度調整機能でフィット感を高められます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
かぶり型防災面 505R-N4 トーアボージンかぶり型防災面 505R-N4トーアボージン
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
〇直接または布帽子の上から装着するかぶり型防災面です(ヘルメット取付不可)〇上方からの危険物をガードする透明ヘッドカバー付き
傷防止ハードコート面(スーパーワイド) 581HT-6 トーアボージン傷防止ハードコート面(スーパーワイド) 581HT-6トーアボージン
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
〇比較的傷に強いアクリルシールド表面をさらに超硬ハードコーティングした傷に強い仕様です〇スーパーワイド幅(耳まで隠れるサイズ)〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
反射防止&超防曇レンズ クリーンルーム向けゴーグル GL-56CL TBEAR トーアボージン反射防止&超防曇レンズ クリーンルーム向けゴーグル GL-56CL TBEARトーアボージン
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
〇モスアイ構造のアイピースで反射、映り込みを低減し非常にクリアな視界を実現しました、また特殊な超親水性素材を使用し高防曇性も備えています〇フレーム静電防止仕様、ヘッドバンドはシリコン性でクリーンルーム等に最適です〇眼鏡併用しやすい形状〇JIS製品
関連資料(1.65MB)
後部保護防炎タレ付き防災面 693SF型 トーアボージン後部保護防炎タレ付き防災面 693SF型トーアボージン
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
〇側面から後頭部まで全体を保護する防炎布タレ付き防災面(タレはホックで着脱できます)
防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF トーアボージン防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKFトーアボージン
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇レンズが側面まで回り込むような”フェイスアングル形状”で広視界と高フィット感を両立させています〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
防曇シールド 520V-6AF トーアボージン防曇シールド 520V-6AFトーアボージン
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
〇曇りやすいシールド内側全体を防曇コーティングしてあります〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
光触媒コーティングめがね bL3500 トーアボージン光触媒コーティングめがね bL3500トーアボージン
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
〇フレーム全体を光触媒コーティング:抗菌、抗ウイルス、防汚効果〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇軟質エラストマーガスケット付き〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
関連資料(1.25MB)
反射防止&超防曇レンズ スタンダードゴーグル GL-70TBEAR トーアボージン反射防止&超防曇レンズ スタンダードゴーグル GL-70TBEARトーアボージン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
〇モスアイ構造のアイピースで反射、映り込みを低減し非常にクリアな視界を実現しました、また特殊な超親水性素材を使用し高防曇性も備えています〇眼鏡併用しやすい形状〇JIS製品
関連資料(1.65MB)
反射防止&超防曇シール AR-100 トーアボージン反射防止&超防曇シール AR-100トーアボージン
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
〇防災面シールドへの光の反射や映り込み、曇りを低減しクリアな視界を確保する透明シールです〇平面カーブ形状のシールド専用(球面には貼れません)
関連資料(2.26MB)
熱反射 防熱金蒸着面(濃金) 86WT-6 トーアボージン熱反射 防熱金蒸着面(濃金) 86WT-6トーアボージン
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
〇熱反射効率に優れた金蒸着コーティングで顔面への高熱をカットします〇68W:熱反射を高めた濃金タイプ〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
熱反射 防熱金蒸着面(薄金) 86ST-6 トーアボージン熱反射 防熱金蒸着面(薄金) 86ST-6トーアボージン
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
〇熱反射効率に優れた金蒸着コーティングで顔面への高熱をカットします〇68S:周囲が見やすい薄金タイプ〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタデジタルスケールKD205(取引証明以外用)タニタ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水保護等級 IPX4。最大10kgまで計量可能計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~2590g/±10g2500gを超え10000gまで/±15g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本電源(V)3 DC 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本最小表示(g)5防塵防水性能IPX 4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0 ~ 10000g
デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタデジタルスケールKD205(取引証明以外用)タニタ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g1250gを超え5000gまで/±6g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本電源(V)3 DC 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本最小表示(g)2防塵防水性能IPX 4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0 ~ 5000g
脚付2口IHクッキングヒーター ファミリー・ライフ脚付2口IHクッキングヒーターファミリー・ライフ
18,980税込20,878
1台
12日以内出荷
工事不要で簡単設置!安心安全の2口IH調理器高火力2口タイプ&左右別々の温度調節で調理がはかどる!自動オフなど7つの安全機能付きですガスコンロがIH調理台に早変わり!ハイパワー:左右同時使用で最大1400W脚付きだから下の空間にお皿などが置けて便利!熱効率の良いIHで光熱費を賢く削減!コストダウン7つの安全機能:鍋判別機能、鍋なし自動オフ、小物検知機能、切り忘れ自動オフ、異常温度自動オフ、待機機能、マグネット式プラグ一般的なコンロ台と同じ高さになる脚付き!工事不要でスッキリ収まりますお手入れ簡単ガラストップ一部組立式1年間保証書付き
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコムモバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザインエレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
手で触れて、直感的に使えるモバイルバッテリーです。電池残量や充電状況を、本体が振動してお知らせ。ボタンやUSBポートの位置も触覚で分かる、インクルーシブデザインです。手元を見ずに触るだけで、どんな場面でもスムーズに操作できます。
用途より多くの人が、便利に、快適に製品を使えるよう、視覚に障害のある方と共創したインクルーシブデザインの製品です。 モバイルバッテリーの電池残量を、振動でお知らせ。側面のボタンを押すと、モバイルバッテリーがブルブル震えて残量を5段階で示します。かばんやポケットの中に入った状態でも、触れるだけで電池残量を確認できて便利です。 モバイルバッテリーの充電がきちんとできているかどうか、振動でお知らせします。充電開始時はもちろん、ケーブルを挿したのに充電できていない場合も、細かな振動で状況を通知します。 ボタンの周りには凹凸加工を施し、触るだけで位置が簡単に分かります。指先が自然とフィットする形状で、力を入れずに操作できます。 ボディは、片側だけ丸みを帯びた左右非対称のかたちに。どの位置にどのUSBポートがあるのか、感覚的に覚えて使えます。 USB-AポートとUSB Type-Cポートを上下に一つずつ搭載しています。USB-Aポートは、上下の向きを気にせず挿せる両面挿しタイプです。 お菓子のパッケージなどでよく使われる、ペリッとめくれるジッパー加工のパッケージ。ハサミやカッターを使わず、手で簡単に開封できます。 1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。USB Type-Cポートからは最大20Wの出力が可能で、スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどを充電できます。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 24時間温度を監視・制御することでお使いの機器を守る、Thermal Protectionを搭載しています。 スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に接続して充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※本製品はパススルー充電に対応し、モバイルバッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応します。 対応するスマートフォンや本製品の充電に便利な、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB-Aプラグ搭載のケーブルおよびUSB AC充電器は同梱していません。別途ご用意ください。 約1,000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 ※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコムモバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザインエレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
手で触れて、直感的に使えるモバイルバッテリーです。電池残量や充電状況を、本体が振動してお知らせ。ボタンやUSBポートの位置も触覚で分かる、インクルーシブデザインです。手元を見ずに触るだけで、どんな場面でもスムーズに操作できます。かわいいしろちゃんモデルです。
用途より多くの人が、便利に、快適に製品を使えるよう、視覚に障害のある方と共創したインクルーシブデザインの製品です。 モバイルバッテリーの電池残量を、振動でお知らせ。側面のボタンを押すと、モバイルバッテリーがブルブル震えて残量を5段階で示します。かばんやポケットの中に入った状態でも、触れるだけで電池残量を確認できて便利です。 モバイルバッテリーの充電がきちんとできているかどうか、振動でお知らせします。充電開始時はもちろん、ケーブルを挿したのに充電できていない場合も、細かな振動で状況を通知します。 ボタンの周りには凹凸加工を施し、触るだけで位置が簡単に分かります。指先が自然とフィットする形状で、力を入れずに操作できます。 ボディは、片側だけ丸みを帯びた左右非対称のかたちに。どの位置にどのUSBポートがあるのか、感覚的に覚えて使えます。 USB-AポートとUSB Type-Cポートを上下に一つずつ搭載しています。USB-Aポートは、上下の向きを気にせず挿せる両面挿しタイプです。 お菓子のパッケージなどでよく使われる、ペリッとめくれるジッパー加工のパッケージ。ハサミやカッターを使わず、手で簡単に開封できます。 1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。USB Type-Cポートからは最大20Wの出力が可能で、スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどを充電できます。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 24時間温度を監視・制御することでお使いの機器を守る、Thermal Protectionを搭載しています。 スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に接続して充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※本製品はパススルー充電に対応し、モバイルバッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応します。 対応するスマートフォンや本製品の充電に便利な、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB-Aプラグ搭載のケーブルおよびUSB AC充電器は同梱していません。別途ご用意ください。 約1,000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 ※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
1液型発泡ウレタン イチネンTASCO1液型発泡ウレタンイチネンTASCO
1,898税込2,088
1本(290g)ほか
3日以内出荷
隙間充填タイプの1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム。硬化したフォームに自己消火性があり、作業上も安全です。残液があってもノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能です。(長期不可)ノンフロン。
仕様ピンク危険物の類別非危険物
外反母趾楽歩サポート付きBIGサポートタイプ ヴィーナスフット外反母趾楽歩サポート付きBIGサポートタイプヴィーナスフット
979税込1,077
1個
4日以内出荷
やわらかエラストマーを足の親指と人差し指の間に挟み込むことで外反母趾の症状をサポートします。外反母趾が原因で靴に当たって痛い親指つけね部分をサイドサポートが保護します。サイドサポート付きよりさらに広い範囲でサポートを求める方にオススメです。8の字構造になっているので外れにくく、外出時にも使用できるサポーターです。
外反母趾楽歩サイドサポート付き ヴィーナスフット外反母趾楽歩サイドサポート付きヴィーナスフット
879税込967
1個
4日以内出荷
やわらかエラストマーを足の親指と人差し指の間に挟み込むことで外反母趾の症状をサポートします。また、外反母趾が原因で靴に当たって痛い親指つけね部分をサイドサポートが保護します。8の字構造になっているので外れにくく、外出時にも使用できるサポーターです。着脱簡単で目立ちにくい透明タイプ。洗えるので繰り返し使え、衛生的です。
内反小趾楽歩サイドサポート付き ヴィーナスフット内反小趾楽歩サイドサポート付きヴィーナスフット
879税込967
1個
4日以内出荷
内反小趾楽歩サイドサポート付きは足の小指と薬指の指間にやわらかエラストマーを挟み込むことで内反小趾の症状をサポートし、サイドサポートが靴に当たりやすい小指付けね部分を保護します。8の字構造になっているので外れにくく、外出時にも使用できるサポーターです。
マシュマロジェルかかとホールド ヴィーナスフットマシュマロジェルかかとホールドヴィーナスフット
899税込989
1個
4日以内出荷
かかととくるぶし下を一緒に保護してかかとまわり全体をサポートする部分用インソール。ぱかぱかするサイズが大きくて歩きづらい靴をピタリとフィットさせます。透明素材で目立ちにくく、水洗いすると粘着力が再生するので貼り付け位置を微調整できます。新しい形状のフットケアグッズをぜひお試しください。
漆黒のAg+抗菌綿棒 LIFEコットンスティックス漆黒のAg+抗菌綿棒LIFEコットンスティックス
289税込318
1個(50本)
翌日出荷
安全な黒綿を使用したこだわりの黒スパイラル形状。メーカー独自技術のAg+抗菌加工採用。
遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品ELCOM
639,800税込703,780
1セット
30日以内出荷
遠赤外線の光の力でスポット融雪します。簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。
用途出入口、階段、通路の後付け安全対策に。
遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品ELCOM
529,800税込582,780
1台
35日以内出荷
遠赤外線の光の力でスポット融雪します。簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。
用途出入口、階段、通路の後付け安全対策に。
Xperia 10 VII 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 SimplismXperia 10 VII 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢Simplism
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
Xperia 10 VII 高透明 画面保護強化ガラス カドピタ SimplismXperia 10 VII 高透明 画面保護強化ガラス カドピタSimplism
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
Xperia 10 VII 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ SimplismXperia 10 VII 高透明 画面保護フィルム 位置ピタSimplism
989税込1,088
1個
4日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら