カテゴリ

  • 安全保護具(19)
    • 1眼型 メガネ(15)
    • 2眼型 メガネ(3)
    • 通気孔付き ゴーグル(1)
絞り込み
ブランド
  • 山本光学(13)
  • TRUSCO(5)
  • KTC(1)
機能
  • 機能ひさし/サイド付
  • 機能UVカット(288)
  • 機能その他(18)
  • 機能つる伸縮可(50)
  • 機能バンド交換可(8)
  • 機能マスク併用可(99)
  • 機能メガネ併用可(180)
  • 機能レンズ交換可(67)
  • 機能レンズ角度調整可(11)
  • 機能曇り止め(330)
  • 機能耐薬品性(8)
  • 機能耐衝撃性(64)
  • 機能角度調整可(70)
  • 機能軽量型(45)
  • 機能防傷加工(201)
  • 機能静電気防止(12)
  • 機能鼻パッド有(72)
  • 機能鼻パッド調整可(12)
種類
  • 種類ゴーグル型(1)
  • 種類一眼型(13)
  • 種類二眼型(3)
レンズ色
  • レンズ色イエロー(2)
  • レンズ色クリア(12)
  • レンズ色グレー(2)
材質(レンズ)
  • ペトロイド・AF(10)
  • ポリアミド(1)
  • ポリカーボネート(11)
  • ミストレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全保護メガネ」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ山本光学
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41クリア×ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999関連資料(0.22MB)
CV-737 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS> 山本光学CV-737 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS>山本光学
5,598税込6,158
1個
当日出荷
塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラスクリスタルブルー質量(g)49外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360ME 山本光学保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360ME山本光学(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能トラスコ品番470-3766形状1眼型質量(g)52タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169機能上ひさしサイド付、めがね併用可テンプル色クリアアズワン品番64-9176-98RoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ポリカーボネート材質(トリム)シリコン再生紙使用マーク適合
SN-900 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学SN-900 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
大型眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスの最大モデルながら軽量なタイプ
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止形状1眼型質量(g)43規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×63×159機能レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調整可、めがね併用可テンプル色ブラウン再生紙使用マーク適合
保護めがね KTC保護めがねKTC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
1眼型
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-301 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学保護メガネ エルフィット LF-401山本光学(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5036形状一眼型クリア質量(g)27フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有、ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学保護メガネ 1眼型 No.337S山本光学(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に形状1眼型機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き質量(g)43レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色ブルー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品再生紙使用マーク適合
保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学保護メガネ 1眼型 SN-730山本光学(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業形状1眼型機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付クリア質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
NO.338 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね<眼鏡併用可> 山本光学NO.338 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね<眼鏡併用可>山本光学
1,098税込1,208
1個
当日出荷
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能機能上ひさしサイド付、めがね併用可形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコントラスコ品番470-3758質量(g)43タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150アズワン品番1-8130-01RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
2眼セーフティグラス TRUSCO2眼セーフティグラスTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693質量(g)33規格JIS T 8147規格品加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼型セーフティグラス TRUSCO一眼型セーフティグラスTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 顔あたりの良いクッションバー付。 上ひさし、サイド付で飛来物をシャットアウト。 フレーム角度の調整可、フィット性も抜群です。 UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番175-0143形状一眼型質量(g)38規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット、フレーム角度調整可、上ひさし・サイド付材質(フレーム)ポリアミドレンズ厚さ(mm)約2.4
一眼型セーフティグラス TRUSCO一眼型セーフティグラスTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)
形状一眼型機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止質量(g)52レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
1眼型サイド付セーフティグラス TRUSCO1眼型サイド付セーフティグラスTRUSCO(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット形状一眼型質量(g)44機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
塗装用セーフティグラス TRUSCO塗装用セーフティグラスTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適形状二眼型機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工適合替レンズ:CS-77-SPトラスコ品番231-5980質量(g)32材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
JIS保護メガネ2眼型 山本光学JIS保護メガネ2眼型山本光学(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア種別対飛来物用JIS規格JIS T 8147規格品形状2眼型フレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
塗装作業専用ゴグル YGP-601 山本光学塗装作業専用ゴグル YGP-601山本光学(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用種別対浮遊・飛来粉じんレンズミストレス(0.8mm)仕様JIS規格外付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具トラスコ品番326-8063形状ゴーグル型質量(g)86タイプメガネ併用可レンズ色透明フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)フレーム色ブラック機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(29件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
保護メガネ一眼型 No.337 山本光学保護メガネ一眼型 No.337山本光学(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら