紫外線99%以上カットします。つるは自由自在。
質量(g)32
寸法(幅W×高さH)(mm)148×53
機能紫外線99%以上カット
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)29
材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.9
幅(mm)145
高さ(mm)47
紫外線カット○
角度調整範囲○(スライダー使用)
鼻あて○
仕様角度調整
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能
形状二眼型
レンズ色アンバー
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
フレーム色黒×赤
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
レンズが大きく視界が広いです。
材質フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート
形状2眼型
質量(g)30
レンズ色オレンジ
紫外線遮断率(%)99.9(400nm)
アズワン品番4-5146-01
ブルーライトカット率99.9%(525nm)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
付属品専用ケース・クリーナークロス
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
形状二眼型
型式YL-780
タイプレーザー光完全吸収タイプ
レンズPET・AF
機能曇り止め、眼鏡併用可
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
規格EN166規格品
レンズ厚さ(mm)1.5
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)18
レンズ厚さ(mm)2.3
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。
レンズ色オレンジ
トラスコ品番831-5266
質量(g)40300
適合波長(nm)190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6)
機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上
材質(フレーム)TR
可視光線透過率(%)35
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。薄暮時、明るい視界を。
形状二眼型
機能クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界
質量(g)32
レンズ色ゴルデンアンバー
フレーム色ダークブルー&ブラックモダン
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)28
コーティングuvex supravison excellence
レンズ厚さ(mm)2.2
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)2.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0031
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
規格適合品:EN166、EN170
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防傷加工
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1860
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色アンバー
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/イエロー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-43
紫外線カット○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様ノーズパッド:無
レンズ色オレンジ
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6612
質量(g)47000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティングsapphire
テンプル色クリアブラック
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
形状一眼型
質量(g)30
全幅(mm)150
材質(レンズ)ポリカーボネイト
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm
質量(g)27
本体寸法(mm)56×146
機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可
材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)
レンズ厚さ(mm)2.2
日曜大工や園芸などの軽作業時に着用するメガネ
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色
材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70
質量(g)めがね単体:40
シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcer
レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。
付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ストラップ、ケース
エスコ品番EA800LA-20
寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
¥13,100
税込¥14,410
8日以内出荷
眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50
レンズ色アンバー(可視光透過率約60%)
タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
¥3,950
税込¥4,345
3日以内出荷
多波長兼用タイプ。
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。
メガネの上から併用可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。
形状ゴーグル型
レンズ色アンバー
質量(g)92
規格CE
レンズの呼称ヤグ2
光学濃度(OD)266-355/OD10< 532/OD4< 1064/OD6<
適合波長(nm)266-355、532、1064
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)PP+エラストマー
可視光線透過率(%)40
材質(レンズ)ポリカーボネート
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
色オレンジ
レンズ色オレンジ
型番12961
透過率(%)CAT.1
PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
レンズ色オレンジ
色オレンジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
レンズ色オレンジ
仕様ダブルレンズ
色オレンジ
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
レンズ色オレンジ
仕様ミラー
色オレンジ
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。
可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
形式YL130C
形状ゴーグル
波長(nm)2663555321064
光学濃度(OD)10<10<4<6
使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波)
レンズ色アンバー
呼称フィルタ:ヤグ2
可視光線透過率(%)アンバー/30
1個
¥57,400
税込¥63,140
6日以内出荷
関連キーワード