14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカット効果があるハードコートレンズを採用!屋外での作業中の紫外線から目を守ります
サイズフリー タイプハードコートレンズタイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI規格適合品。フレームレスで視野が広く作業性抜群。
仕様超柔らかテンプル、防曇加工処理付 形状一眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)25 材質(フレーム)PC 紫外線カット99.99
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。レンズの角度調節が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ6 0005
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。 機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット 規格ANSI規格品(Z80,Z87)
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ANSI合格品。
仕様防傷加工 形状一眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)25 材質(フレーム)ナイロン 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI合格品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート 機能テンプル伸縮機能(4段階)、ノーズパット機能 形状二眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)30 材質(フレーム)ナイロン 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI合格品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート 形状二眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)25 材質(フレーム)ナイロン 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HK-501 MOTO GOGGLES。ミラーレンズに特徴的なフレームを組み合わせたスポーティなモーターサイクルゴーグル。眼鏡をかけたままでも装着可能。紫外線を99%カットする「UV400」偏光レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可。素材 :【フレーム】TPU 【レンズ】ポリカーボネート 【スポンジ】ポリエーテル・ポリエステル 【ゴムベルト】ポリアミド・ポリエステル・ゴム
用途・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可 サイズフリー レンズ色ブラックミラー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ 形状一眼型 レンズ色ブラック 機能防曇、防傷 材質(レンズ)ポリカーボネイト製
1個
599 税込659
当日出荷

用途作業用メガネ 形状二眼型 機能UVカットレンズ使用(99%) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。ブラックのレンズで太陽光をしっかりガードします。レンズの曇りを抑えます。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ 形状二眼型 【テンプル】ブラック【フレーム】ブラック【モダン】ブラック レンズ色ブラック レンズPC (ポリカーボネート)製 機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、SP (Sun protective)サンプロテクト、AF (Anti mist)曇り防止
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
用途作業時の目の保護に レンズUVカットレンズ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。
用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。 材質(レンズ)CR39 質量(g)32 紫外線カット 機能ツル調整、防傷加工 鼻あて 角度調整範囲 高さ(mm)38 長さ(mm)151 幅(mm)143 レンズ厚さ(mm)2
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)