360度視認可能な腰部を含む計22個のLEDが、夜間の安全性を格段に高めます。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。
サイズフリー
幅(mm)反射帯:50
材質/仕上本体:PVC 反射帯:PVC
質量(g)300
幅(cm)45~60
テープ地色金
着丈(cm)50
連続使用時間(時間)点滅時約40(アルカリ電池使用)
モード切替点滅→点灯→消灯(ループ)
表示内容無地
LEDランプあり
胴囲(cm)90~120
色(本体)黄
LED使用数(個)22(前後各11個)
快適な温度で作業ができる安全ベストです。
布タイプの反射材を使用した斬新なデザインは、一般の反射ベストに比べ、
抜群の通気性を確保しました。
吸汗速乾性に優れたメッシュ生地を使用しているので、暑さを軽減でき、
ゴワゴワ感もなく体にフィットします。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
関連キーワード