メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途安全対策に。
取付け方法穴8ヵ所
材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)3.84
縦(mm)1800
横(mm)3600
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ
仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き
取付方式垂れ幕
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
こんなお得な商品も!
懸垂幕
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
女性支援横断幕になります。ポンジで軽いので設置も簡単です。
用途横断幕
取付方式垂れ幕
仕様ポンジ、ハトメ6ヶ所、紐つき
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×700
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
全国安全週間のスローガン入りの垂れ幕です。
用途安全週間の掲示として
材質布(ハトメ穴4/ヒモ付)
寸法(mm)2300×700
文字内容安全週間
全国交通安全運動期間に掲示するたれ幕です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-4367
セット内容50cmヒモ4本
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
ハトメ数穴:4
縦(mm)1800
横(mm)450
取付け方法紐固定
表示内容全国交通安全運動実施中
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
上下パイプ・ひも付。非粘着。片面印刷。全国安全週間及びその準備期間を案内するための布製垂れ幕です。
用途当該情報の明示、啓発に。
材質【本体】綿、【パイプ】PVC
寸法(mm)1950×700
関連キーワード