軽量コンパクトでなんでも入る!お手軽シンプルポーチ部材入れに!ゴミ入れに!工具入れに!いろいろ使える「なんでもポーチ」。マジックテープフッカーでベルトにカンタン装着。。底部は樹脂板入で丈夫
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合
仕様前面ポケット付フック付
収納量1kgまで(目安)
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色ブラック/レッド
材質ポリエステル(600デニール)
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
用途フック収納袋。
仕様巻取式フック口径50mmまで
材質ナイロン
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(小)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。
材質(本体)ポリエステル
質量(g)100
ベルト幅(mm)(装着可能)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×45×190(クリップ含む)
材質(クリップ)ステンレス
収納寸法(mm)(スマホサイズ最大)140×70×12
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ハーネス、ランヤード一式が余裕をもって収納できます。ショルダーストラップ付きなので、持ち運びも簡単です。
トラスコ品番207-6373
タイプストラップ・透明ポケット付き
アズワン品番64-8603-60
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
中身が見やすいオレンジ内装。ねじれにくいカラビナ付。腰ベルト装着可能
用途ペンやスマートフォン、仕事道具の携帯に
色ブラック×オレンジ
こんなお得な商品も!
ツールポーチ 肩掛け
モノタロウ
¥599
税込¥659
大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W150×H195×D100
質量(g)230
適合ベルト幅(mm)50
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース
取付可能質量(kg)1まで
ベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(大)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。
材質(本体)ポリエステル
質量(g)110
ベルト幅(mm)(装着可能)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×45×210(クリップ含む)
材質(クリップ)ステンレス
収納寸法(mm)(スマホサイズ最大)160×85×12
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
作業バッグ スマホポケット付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム
仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付
適合ベルト幅(mm)約60以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。
携帯電話、ペン類や手帳など余裕で収納できる。出し入れ簡単なチョークバック型小物入れ。
材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W150×H200×D95
質量(g)240
適合ベルト幅(mm)50
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ベルトへの着脱自在!(マジックテープフッカー)
片手でスムーズにファスナー開閉
必要なパーツ類、様々な小物類を自由自在に収納・携帯してください
材質ポリエステルキャンバス
適合ベルト幅(mm)40、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×130
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ヘルメット、安全靴、反射チョッキなどを収納
材質表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10%、裏地:塩化ビニルコーティング
色(柄)表地:紺、裏地:黒
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
便利なカラビナ付き
夜間・暗所で発光するリフレクトライン
材質1680デニール生地
色ブラック
深さ(mm)110
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金
質量(g)193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×115×73
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。
メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。
大容量なのでフルハーネスも入ります。
ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。
またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
ベルト色紺色
質量(g)約160
ベルト幅(mm)25
アズワン品番64-9308-48
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1280
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-53
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
質量(g)910
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-43
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)880
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-45
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
質量(g)750
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-46
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、平ロープ:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-44
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
ハードサイドは軽量で丈夫な成形複合シェル構造を持ち、衝撃保護性に優れている。内側にクッション性のある素材を使い中身を保護。2つのジッパーでケースが大きく開き、ケース内側のサイドの帯で転落下防止に。内側のストレッチ性の素材を使用したポケット。ショルダーストラップ付き。
質量(kg)0.09
色黒
サイズCS20
外形寸法(cm)9.3×6×14.5
内寸(cm)7×3×11.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様ストラップ:No.20ABRフック付
付属品引寄ロープ
質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67
ロープ長さ(m)6
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)8.0以下
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)約6
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
紙芝居を長く使えて管理しやすいPPケース。半透明で、紙芝居の絵柄・帯情報を把握できる。ツマミが付いていて、棚から取り出しやすい。帯用ポケットが付いているので、帯を切り取って入れておける。紙芝居を買った時についてくる紙箱と一緒に収容可能。別売りの紙芝居保護ポケットとの併用可能。
材質本体=ポリプロピレン
色クリアー
外形寸法(mm)縦270×横401×背幅8
収納サイズB4判紙芝居
収容数16場面まで
適合寸法(mm)縦265×横380
1パック(10冊)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
色黒
材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
工具を持ったまま両手が自由に使えます。
収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。
作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター
材質P.P
仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。
エスコ品番EA983SM-201
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)6.5以下
材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様プッシュボタンラッチ採用
トラスコ品番239-7921
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)1.6
色黒
タイプディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-18~60
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)312×306×131
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)279×203×114
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。
型式A型
色ブラック
材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
通信規格Bluethooth 5.3
防水性IPX5
通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)
Bluetooth5.3
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。安全帯や腰ケースなどを装着出来る短丈サイズ。
サイズフリー
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
テープ幅(mm)70
着丈(cm)50(ショート丈)
有効距離(m)80~150
伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
トラスコ品番337-8273
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.2
色黒
タイプ固形ウレタンフォーム付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-18~60
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)【カメラ】約460
使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50
消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)
センサーPIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)
検知範囲距離最大:7m、角度:80°
視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°
防塵防水性能【カメラ】IP66
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
映像圧縮方式【無線】H.264
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
変調方式【無線】GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し
赤外線投光距離【カメラ】10m
データレート(Mbps)【無線】6
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠
充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:98(mW)
防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)100~10000
Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)5.8
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
色白
関連キーワード
1
2
次へ