46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g)645 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 材質(ロープ)ナイロン打ち 仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約765 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン 質量(g)1100 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-3669-67 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)(構造物側)60 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000 タイプ補助ロープ フック口開き(mm)(構造物側)60 ロープ仕様伸縮式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
トラスコ品番855-2550 幅(mm)32.5 厚さ(mm)21.7 高さ(mm)137 質量(g)12 コード長さ(mm)70 寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×137 2018年トラスコ掲載ページ6 1186 引込力(g)180
1個
369 税込406
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートザイル ジャバラ式
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)81 本体質量(g)81 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)3以下
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ兼用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

B1JR150-AL2BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)980 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1090 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
ブラック 材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール 質量(g)約1040 ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
RoHS
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B1FR150-AL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g)850 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
29,980 税込32,978
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式/伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm)46 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A1JR150-WL8BK 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g)1230 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100以下 アズワン品番65-1966-64 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル 自由落下距離(m)最大:2.3
1本
26,980 税込29,678
欠品中

B1JR150-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール 質量(g)880 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-45 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

B1JR150-TL8BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ 質量(g)750 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-46 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

A1JR150-WL2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1700 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

A1JR150-L2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1010 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチテープでサイズ調整が容易です。傷口をすっぽりカバーする大きめの下部パネルになっています。程よい厚みのクッション性のあるキルティング素材でお腹をやさしくカバーします。肌に直接あたる裏面は綿100%で、縫い目をフラットに仕上げたソフトな肌あたりのキルティング素材です。両脇部分の伸縮素材がフィット感を高めます。
ピンク 材質本体表側・中わた/ポリエステル100%、本体裏側・リブ部分・テープ部/綿100% 仕様【テープ部分】面ファスナー
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード ベルト幅(mm)50 ベルト色 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1260 種類伸縮式 ウエスト(cm)(参考)約100まで 使用範囲(kg)100以下 バックルパススルー 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990) 胴ベルト長さ(mm)1250 有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
7,998 税込8,798
欠品中

A1JR150-L8BK 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g)780 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100以下 アズワン品番65-1966-63 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:2.3
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
25,980 税込28,578
8日以内出荷

柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 方式三つ打ち 赤芯入り フックFS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1セットほか
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首の保護サポーター。 強力伸縮タイプで負担を軽減、関節の動きを妨げません。 親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症などを和らげます。
左右区別左右兼用 タイプ強力伸縮タイプ 適合部位手首
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首の保護サポーター。 強力伸縮タイプで負担を軽減、関節の動きを妨げません。 親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症などを和らげます。
左右区別左右兼用 タイプ強力伸縮タイプ 適合部位手首用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー 材質スチール・アルミ合金 ブラック サイズ幅広 質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780 種類伸縮式 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 補助ベルト幅(mm)100 口開き(mm)カラビナ:9 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー 材質スチール・アルミ合金 ブラック サイズ標準 質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780 種類伸縮式 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 補助ベルト幅(mm)100 口開き(mm)カラビナ:9 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷