4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
エコ商品
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670 タイプ巻取式(小型・着脱可能) 種類胴ベルト型 ロープ仕様(mm)(補助)1100 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷