90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット 幅(cm)6.5 長さ(cm)27 厚さ(cm)1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット 質量(g)(肩パット)125、(背中パット)95 幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14 長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29 厚さ(cm)(肩パット)1.0、(背中パット)1.0
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

幅広肩あてパット付サスペンダーロングタイプ。大柄な体格の方にも対応!。長時間ワークに最適。腰が軽い:サスペンダーで吊ることにより、腰への負担を軽減。ベルトのズレ落ちを防止:柱上安全帯用ベルト、腰ベルトのズレ落ち防止。幅広肩あてパット:肩にやさしく、長時間ワークでも快適。フック・ポケット付:ペンやゲージが入るポケット、工具落下防止ワイヤー等が取り付けできるフック・リング付
有効サイズ約1100~約1370mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー
用途建築・工事用サスペンダー ベルト幅(mm)46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サスペンダー SK11 動画あり
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。 材質ポリエステル 仕様1セット入
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GENTI MITEL肩パッドタイプ サンリョウ 動画あり
安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。 不安安全者が一目で分かります。 現場作業員間で確認・注意し合える。 作業員の安全に対する意識向上。 高所作業での現場管理がしやすい。 周囲の目が安全意識を向上させます。 安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。 その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。
LED色 セット内容本体2個・肩パッド2枚・コイン電池4枚 質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300 使用電池CR-2032×2
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

腰の負担を大幅に軽減。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。暗くても視認性に優れた反射帯付。
ブラック サイズフリーサイズ 適合ベルト幅(mm)60 機能反射テープ付き。肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。 適合工具携帯電話、無線機
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
用途サスペンダー。 仕様メッシュタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット 種別肩パット 厚さ(mm)(クッション)10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)270 幅(mm)65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)120 アズワン品番65-2031-30
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

超立体パットが肩の負担を軽減
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)350 幅(mm)70 厚さ(mm)クッションサイズ:30 サイズフリー 質量(g)160 アズワン品番65-2031-32
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

腰の負担を大幅に軽減。背丈に合わせて調節可能。肩パットは可動式。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
ブラック サイズフリーサイズ タイプ腰の負担を大幅に軽減 適合ベルト幅(mm)50 機能肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。 適合工具携帯電話、無線機
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119 幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14 長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29 厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)270 幅(mm)肩パット:65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)270 アズワン品番65-2031-31
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付 トラスコ品番454-7217 長さ(mm)350 幅(mm)18 イエロー 質量(g)95 規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品 リング内径(Φmm)40 材質(ベルト)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1280 種類なし ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

サルバフィックス安全帯の専用バッグです。腹部用、手首用、足首用、肩用、各1セット(固定ボタン・マグネットキー含む)収納可能です。
材質不織布 寸法(mm)600×400×150 アズワン品番68-9410-41
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。
トラスコ品番369-4356 セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01) 質量(g)244(SP-01)362(SB-01) 寸法d(mm)140~480(SP-01) 寸法a(mm)1440(最大有効寸法)(SP-01)770(SB-01) 寸法e(mm)120~300(SP-01) 寸法b(mm)600(SP-01)50(SB-01) 寸法c(mm)190~400(SP-01)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg)100以下 ランヤード(長さ)(mm)1500 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1240 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブルー 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1350 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 幅(cm)7 長さ(cm)35 厚さ(cm)2.5
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)350 幅(mm)肩パット:65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)270 アズワン品番65-2055-07
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
25,980 税込28,578
14日以内出荷

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所 サイズフリーサイズ 種類なし 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルアルミ製ワンタッチバックル 胴ベルト無し ランヤードなし
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm)46 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)