クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)750
色ブラック
仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番388-2314
材質ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)50
最大幅(mm)155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色ブラック
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)50
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)50
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
裏面滑り止め加工でズレを防止します。
同じ形状で、サクラ・フムヘムシリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に
胴ベルト長さ(mm)770
仕様補助ベルト/サポーターベルト
材質不織布
質量(g)301
左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)50
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト
ベルト50mm幅専用
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)50
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色ブラック
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)50
色ブラック
胴ベルト長さ(mm)1500
バックルワンタッチバックル
質量(g)約925
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付
適応ウエスト(cm)91~108(着衣時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具。ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅100mm。
色ブラック
質量(g)約820
ベルト胴ベルト:ワンタッチバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付
ウエスト(cm)910~1080(着衣時)
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(補助ベルト)ナイロン
胴ベルト(mm)50×1150(最大)
補助ベルト(mm)100×720
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄
バックルワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695
幅(mm)最大/130最小/115
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)45
色ブラック
バックルスライドバックル
補助ベルト幅(mm)90
材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付
材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環1個付・D環1個付
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
バックル軽量アルミ、ワンフィンガーバックル
ベルト寸法(mm)【胴当て】650
胴ベルト(mm)【Sサイズウエスト/参考】800
アズワン品番64-8771-72
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1150
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
トラスコ品番682-9924
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)46
製品質量(g)1080
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
腿バックルパススルー式
1着
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。ハーネス用フックハンガー付。スチール製ワンタッチ式腿バックル。スチール製肩バックル
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
トラスコ品番682-9915
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)46
製品質量(g)1320
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
腿バックルワンタッチ式
1着
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】。胴ベルト、3D立体胴当てベルト、シングルランヤード(1丁掛け)。【超立体クッションを使用】。3D技術で作られた超立体クッションが使用されており、腰をしっかりサポートします。
質量(kg)1.3
色ブラック&カーキ
タイプ一種
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1300
JIS規格JIS T8165
ベース胴ベルト型安全帯
最大使用質量(kg)100
ランヤードアルミシングル
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード