適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)190×220
質量(g)20
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
用途フック収納袋。
仕様巻取式フック口径50mmまで
材質ナイロン
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)150×210
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
質量(g)20
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
材質ナイロン
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
エスコ品番EA998FS-11
幅(mm)【ロープ通し】90
寸法(mm)220×190
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
材質ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)190×235
ベルト幅(mm)90
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
ロープ式1本吊り専用安全帯用で、ランヤードを使用しない時に収納する袋です。
用途1本吊り専用安全帯用取替ロープ収納袋
色黄
材質(本体)ナイロン製
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個
色ブラック
材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付
材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付
胴ベルト(mm)50×1200
補助ベルト(mm)85×670
適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用!
型くずれがしにくく使いやすい!
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
用途1本つり専用安全帯のロープを収納する袋です。
材質綿
色黄
質量(g)約44
1個
¥599
税込¥659
15日以内出荷
ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅85mm。
用途従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
胴ベルト幅(mm)50(最大)
胴ベルト長さ(mm)1150(最大)
補助ベルト幅(mm)85
補助ベルト長さ(mm)670
材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付
ウエスト有効サイズ(cm)(着衣時):91~108
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
こんなお得な商品も!
ツールポーチ 肩掛け
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ
旅行に
アウトドアに
材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金
適合ベルト幅(mm)約50以下
適合カラビナサイズ(mm)6
仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
軽量コンパクトでなんでも入る!お手軽シンプルポーチ部材入れに!ゴミ入れに!工具入れに!いろいろ使える「なんでもポーチ」。マジックテープフッカーでベルトにカンタン装着。。底部は樹脂板入で丈夫
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合
仕様前面ポケット付フック付
収納量1kgまで(目安)
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。
用途道具、工具の収納。
材質6号帆布
形状2段
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
こんなお得な商品も!
腰袋
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」
とにかく丈夫な腰袋です
本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用
テープフッカー付
適合ベルト幅(mm)50
材質ポリエステル
迷彩柄の2段腰袋です。1680デニールの頑丈な布地を使用しました。
底面に釘が落ちない水抜き穴付き。
フックやカラビナ取付けに便利なハトメを2箇所に配置しました。
正面には反射パイピングテープを使用し、視認性を高めました。
重い工具を出し入れしても耐えられるように縫合部をリベットで2段補強しました。
ハーネス安全帯対応。
材質ポリエステル、PU、合成皮革、その他
蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
用途安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
材質蛍光ステッカー
横(mm)150
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1330
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1240
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1350
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110
色ブラック
質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン)
トラスコ品番143-2770
寸法(mm)180×220
摘要革腰袋
質量(g)350
適合ベルト幅(mm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)180×220
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
仕様●縦(mm):122●横(mm):150●色:蛍光レッド●シール●材質/仕上:蛍光ステッカー●原産国:日本●コード番号:824-6306
アズワン品番67-2221-71
1袋
¥199
税込¥219
5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
最大使用質量(kg)130
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
安全帯着用を促す標識 強粘サインステッカーです。
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9917
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)1650
落下距離(m)4.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
安全帯着用を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):94×280
アズワン品番68-4036-54
1袋(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
色ブルー
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179
幅(mm)180
色黄
高さ(mm)220
奥行(mm)5
適合ベルト幅(mm)50
1本(1枚)
¥579
税込¥637
12日以内出荷
安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
フルハーネス安全帯専用の収納バッグです。肩・中央部・腿の3点固定で絡まらずコンパクトに持ち運びが可能です。フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属しています。
用途高所作業の際に。
トラスコ品番662-1557
長さ(mm)420
幅(mm)450
厚さ(mm)80
色ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ