2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)約1220
質量(g)約1950
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1330
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様(補助ロープ)ノビロン
タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン
種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)
ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050
寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1570
種類巻取式/ロープ式
ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約1200
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード