墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用
色蛍光/オレンジ
セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚
材質蛍光ステッカー
シートサイズ(mm)77×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
フック根元に取り付けて目立ちやすくします。
マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)12
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです。
用途安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に最適です。
材質ポリエステル、反射材
寸法(mm)180×150
墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーは4面が蛍光反射になっており、フックの視認性が大幅に向上しています。面ファスナーで簡単装着、取外しも簡単です。蛍光オレンジと蛍光イエローの反射材の2色で遠くからでも視認性抜群です。
用途墜落制止用器具の安全性向上に。
色本体:蛍光オレンジ、反射材:蛍光イエロー
寸法(横×縦)(mm)290×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
見やすい蛍光シール。
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)23×98、98×78
蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。
材質ポリ塩化ビニール
セット内容フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質蛍光ステッカー
厚さ(μm)325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)50
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に
材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート
幅(mm)50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です
縦(mm)105
横(mm)120
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途ハーネスを使用した工事などに
材質反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
寸法(高さH×幅W)(mm)130×上部145×下部115
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります。業務用の500片入。
タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
寸法(縦×横)(mm)171×116
1セット(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられる様になります。
寸法(mm)50×35
タイプミラーコート紙
メーカー商品コード007063712
1パック(80片)
¥749
税込¥824
当日出荷
トラスコ品番207-0908
アズワン品番64-8379-57
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード