クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)750
色ブラック
仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番388-2314
材質ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)50
最大幅(mm)155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付
材質ナイロン
質量(g)250
適合ベルト幅(mm)50・60
胴ベルト幅(mm)100
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色ブラック
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)50
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
内側はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。
軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
寸法(mm)(サポーター部)100×675
ベルト長さ(mm)1150
質量(g)278
胴ベルト長さ(mm)770
仕様補助ベルト/サポーターベルト
材質不織布
質量(g)301
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695
幅(mm)最大/130最小/115
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)50
左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)50
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト
ベルト50mm幅専用
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700
セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F
色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒
質量(g)1800
種類巻取式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEG対応安全帯胴当てベルト
ベルト幅(mm)50
ウエスト(cm)約100まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルパススルー
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト50mm幅専用
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
腰道具を携帯しる作業に最適!
用途サポ-トベルト。
長さ(mm)750
寸法(mm)L750×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1本つり専用安全帯にセットすることにより腰当たりが柔らかく、広い面積で受けるため、長時間の作業も快適にできます。拘束感の少ない、細幅タイプのサポータベルトです。ベルト通しがすべてマジックテープ式ですので、お手持ちの胴ベルトに装着している工具類等を外さずに取付が可能です。
用途1本つり専用安全帯と組み合わせて使用するサポータベルトです。
色黒
質量(g)約165
補助ベルト幅(mm)60
補助ベルト長さ(mm)650
1本
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
関連キーワード