21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
1本ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取付簡単ブラメタフックシリーズ。
用途ツールホルダー(ラチェットレンチ用)。 タイプ固定式 仕上スチールメタリック 全質量(g)約70
1個
699 税込769
当日出荷


タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 皮製で強度抜群のラチェットホルダー
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×60×30
1個
858 税込944
当日出荷

1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。 長さ(mm)750 ブラック 仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき トラスコ品番388-2314 材質ポリエチレン、ポリエステル 質量(g)130 適合ベルト幅(mm)50 最大幅(mm)155
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm)50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵や小物の携帯に便利。カラビナ付きベルト通し。
適合ベルト幅(mm)50~90 材質カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。 材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ 形状オフセットD型 ロック機能なし
1個
879 税込967
当日出荷

1本
499 税込549
当日出荷

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式八つ打ち フックFS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、軽くて強い。 ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー 材質SUS401 寸法(mm)(ベルト通し)40×85 適合ベルト幅(mm)~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー 全長(mm)83 リング内径(Φmm)14×26 ベルト寸法(mm)60×12 最大負荷能力(kg)1
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付 アズワン品番65-9304-85
1台
367,100 税込403,810
11日以内出荷