「安全帯着用 シール」の検索結果
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴上2
材質エコユニボード(穴上2)
質量(g)90
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×600×1
エコマーク認定番号7118031
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
用途当該情報の明示(指示)に
寸法(mm)120×100
サイズ120×100mm
材質PETステッカー
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
取付方式ステッカー
材質ステッカー
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として
取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質PP板
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
取付方式垂れ幕
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
無風でもはっきり見えます。
表示内容安全衛生旗
仕様吊下げタイプ
材質布製
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
材質エコユニボード
質量(g)490
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×1.2
材質エコユニボード
寸法(mm)450×300×1
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番65-2304-01
1枚
¥660
税込¥726
当日出荷
墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用
色蛍光/オレンジ
セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚
材質蛍光ステッカー
シートサイズ(mm)77×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
文字内容フルハーネス型 墜落制止用器具
取付方式シール/ステッカー
材質PPステッカー
質量(g)1
寸法(Φmm)35
1組(2枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
表示内容高所作業には必ず安全帯をつけよう
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1
エコマーク認定認定
取付穴直径4.2mm×4ヶ所
印刷片面印刷
エコマーク認定番号7118031
1個
¥940
税込¥1,034
3日以内出荷
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120
仕様裏面離けい紙付
材質エンビステッカー
区分JISHA安全
質量(g)28
取付方式裏面離けい紙付
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)400×300
通気性が良く軽やかな着心地で作業のじゃまになりません。
また炎天下や寒冷地にも強くオールシーズン後着用頂けます。
全面にゴムを採用することで休止フックを掛け迂回しそのまま使用できます。
ゴムにも反射材を使用することで反射の死角を作りません。
背面にはランヤード取り出し用の開口部があり各種メーカーのフルハーネス型安全帯に対応しております。
通常よりも着丈を短くする事で腰回りの装備品なども一緒にご使用頂ける上、空調ウェアの上からでも吸気を妨害する事なくご着用いただけます。
用途高所作業現場
種別ベスト
質量(g)90
着丈(cm)40
素材本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
胴回り(cm)90~130
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
単管にパチンとはめるだけ
取付方式ステッカー
材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
寸法(mm)本体/58×500×58厚、ステッカー/44×449
質量(g)200
取付方式ステッカー
材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
寸法(mm)本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44
質量(g)200