71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ)
1枚
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット安全帯関係標識
エコ商品
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴上2 材質エコユニボード(穴上2) 質量(g)90 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×600×1 エコマーク認定番号7118031
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 質量(g)170 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
769 税込846
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
用途安全対策品として 表示内容墜落制止用器具を必ず使用
1枚
429 税込472
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
用途安全対策品として 表示内容墜落制止用器具を必ず使用
1枚
409 税込450
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容安全帯使用 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

タテ単管、ヨコ単管とも、48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用頂けます。 単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用頂けます。 取付けに針金、ひも、テープなどは不要です。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
用途工事現場の単管パイプなどへの安全表示に最適です 材質プラスチック トラスコ品番826-4141 寸法(mm)155×350 摘要タテ単管用 表示内容安全帯使用
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロス墜落制止用器具標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として 取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 材質PP板 厚さ(mm)1
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
材質エコユニボード 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×1.2
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。
用途工事現場等での設置に最適です。 取付け方法ビス止め 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.0 縦(mm)600 取付穴径(Φmm)4
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。
用途単管やロープへの表示に。 質量(g)106 取付方式マジックテープ 縦(mm)340 横(mm)620 取付け方法マジックテープ
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

文字内容安全帯使用 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

トーグ安全工業タンカン標識
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付 材質ターポリン 仕様裏面マジックテープ付き 寸法(横×縦)(mm)450×600
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8322 セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容ここから先は 安全帯使用区域です
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。 取付方式吊り下げ 材質ターポリン 仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) ユニット 動画あり
4カ国語表記のワンタッチ標識です。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です 取付け方法マジックテープ固定 材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル) 縦(mm)600 横(mm)450
1枚
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



つくし工房蛍光標識
取付方式穴4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)300×450 穴数4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許) 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
1個
988 税込1,087
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC 動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン 寸法(mm)900×1800 ハトメ数18ヶ所
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。 取付方式マジックテープ 質量(g)110 取付け方法マジックテープ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

グリーンクロス建災防統一標識
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に 取付ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 取付穴径(mm)3
1枚
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。 取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質ポリプロピレン 質量(g)100 取付穴4ヵ所 縦(mm)450 横(mm)300 厚さ(mm)0.8 仕様表印刷
1枚
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。 仕様安全ピン付 材質軟質ビニール 取付方式安全ピン
1枚
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS 4ヵ国語入りタンカン標識 グリーンクロス 動画あり
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。 今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。 その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に 取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり) 材質ターポリン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
1枚
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ 材質帆布0.4mm厚(片面型) 寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。 日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。
用途建設現場用安全標識として 取付方式四隅穴 材質クリーンエコボード 仕様四隅に穴(約Φ4.0mm)あり 対応4ヶ国語(日・英・中・ベトナム) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。 取付け方法マグネット 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途現場での注意喚起に 材質クリーンエコボード製(表印刷) 取付方式ビス止め
1枚
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ユニット胸章
RoHS
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。 材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン 仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5 入数10枚
1組
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニットリボン
RoHS
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。 材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 仕様上部安全ピン付 質量(g)20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×30×0.25
1組(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)