一般高所作業用安全帯に使用します。
D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。
引張強度:11.5kNです。
材質スチール
トラスコ品番255-1713
質量(g)40
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。
トラスコ品番255-1730
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
D環の固定に使用します。
ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
材質ナイロン樹脂
穴数4
トラスコ品番255-1721
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ベルトに合わせて選べる2色
適合50mm幅ベルト用
質量(g)45
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。
適合50mm幅ベルト
材質アルミ
許容荷重(kg)3以下
簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。
材質アルミ
仕様70×8mmカラビナ
使用荷重(kg)3まで
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
50mm幅用D環止め
質量(g)13
穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670
タイプ巻取式(小型・着脱可能)
種類胴ベルト型
ロープ仕様(mm)(補助)1100
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
一般作業用安全帯に使用します。
50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
材質スチール
トラスコ品番794-0734
質量(g)77
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
質量(g)約40
適合ベルト幅(mm)50
メッキクローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
適合50~60mm
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。
一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付
仕様ナイロンロープ
トラスコ品番429-9248
質量(g)480
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途本製品は安全帯用部品ですが、軽量物の吊り上げ用などにもお使いいただけます。
質量(g)約220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベルト幅(mm)50
質量(g)約270
[ステンレス素材を採用]
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
[ワイヤの強度・耐久性を向上]
安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。
[実績のあるディスクブレーキを内臓]
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
[ロック爪はラチェット機構を採用]
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)
材質(ワイヤーロープ)ステンレス
ワイヤーロープ直径(Φmm)5
材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック
最大使用荷重(kg)130以下
モバイルバッテリーに安全性を確保するための温度検知部品 サーミスタを内蔵。35mm厚薄型ファン。高風量ファンを採用しながらお求めやすい価格帯を実現。炎天下の軽作業から普段使いまで快適に。市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)で代替可能
セット内容ファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取扱説明書1通
色ブラック
風量約57L
充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回)
保管温度(℃)推奨:20±5
最大電圧(V)9
稼働時間(時間)約3.5
1箱(1セット)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード