材質(本体)FCナイロン
接続方式フランジ
使用流体水・温水
材質(本体)SCS
接続方式フランジ
使用流体水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気
材質(本体)CAC406
接続方式フランジ
使用流体水
材質(本体)FC
接続方式フランジ
使用流体消火用水
材質(本体)FC/SUS
接続方式フランジ
使用流体蒸気・温水
材質(本体)FCナイロン
材質(本体)FC
接続方式フランジ
使用流体水・温水
材質(本体)FC
接続方式フランジ
使用流体水
材質(本体)FC
接続方式フランジ
使用流体液体
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
接続方式フランジ形
バルブ種類スイングチェックバルブ
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
関連キーワード