材質カラー鋼板0.8mm厚
付属品コーナーキャップ2個付
寸法(mm)2000×850×30厚
質量(kg)13
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
『脚立標識 A4クリアポケット付』は、A4サイズのクリアポケットが付いた脚立用の標識です。現場での安全確保に不可欠なアイテムです。A4サイズが入るクリアファイル付きで、任意の書類や注意書きを簡単に差し込むことができ、内容の変更や更新が容易です。クリアポケットにより、中の書類がはっきりと見え、遠方からも内容を把握できます。屋外での使用を想定しており、雨風や汚れに強い素材で作られていることが多いです。マジックテープを使って簡単に脚立に取り付けられるようになっています。
用途安全に関する注意喚起に。作業内容の表示に。緊急連絡先表示に。許可証の掲示に。
材質ターポリン
色黄色
サイズA4
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×1400
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
A3サイズまでのオリジナル書式を立体的に掲示することが出来、視認性は抜群です。パイプはフレキシブルに180度スイングし、破損しづらく、安全性にも優れています。吸盤設置タイプなので平滑面であれば簡単に設置することが出来、撤去も容易です。
用途エレベーター等の点検作業に。
取付け方法吸盤設置タイプ
材質/仕上本体:PVC パイプ・ベース:ABS樹脂 先端玉:ポリエチレン 吸盤:オレフィン
トラスコ品番147-9843
長さ(mm)設置面から:400
色透明
質量(g)160
適合寸法(mm)台紙最大:297×420(A3)
日本緑十字社品番365001
ポケット寸法(mm)420×300
1枚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
関連キーワード