風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
こんなお得な商品も!

安全旗
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質綿
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
こんなお得な商品も!

フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
白地に緑十字の安全旗です。
布製で汚れても洗濯可能。
2箇所に紐付きなので取付け簡単。
用途吊り下げ用旗として。
表示内容安全旗
寸法(縦×横)(mm)700×1000
仕様吊り下げタイプ
付属品紐(長さ約53cm)×2本
材質綿、他
ハトメ数2
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
無風でもはっきり見えます。
表示内容安全衛生旗
仕様吊下げタイプ
材質布製
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
用途施設内外での掲示用として
材質布(天竺)
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
寸法(mm)240×280
質量(g)215
タイプ文字入りは片面表示。
材料ターポリン
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用
材質鉄/ユニクロメッキ
付属品旗下部固定用金具
大きさ中
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)25.4
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番105-6995
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
表示内容安全+第一
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用に。
トラスコ品番256-0417
材質ポンジ
色黄地/黒文字
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容交通安全
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するのぼり旗です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-9103
材質/仕上ポンジ
質量(g)50
縦(mm)1500
横(mm)450
取付け方法幟ポール固定
表示内容構内での安全の基本 ポケテナシ
チチ幟ポール固定用:8
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質スチール
寸法(mm)900×1200
材質天竺木綿
ハトメ数2
表示内容安全旗
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。
セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット
寸法(mm)700~1300
角度調整範囲ポール:4段階
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)150
色黄
適合パイプ径(Φmm)48.6
仕様スライダー付
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質ABS、PVC
全長(mm)320
質量(kg)0.075
TKG品番9-2551-1101
TKG品番(2017)6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード