アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)970
質量(kg)11.6
色イエロー
高さ(mm)2150
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)970
質量(kg)7.9
色イエロー
高さ(mm)1800
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
¥22,921
税込¥25,213
16日以内出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
間口(mm)1000
奥行(mm)30
幅(mm)1940
質量(kg)10.9
色イエロー
高さ(mm)1170
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
幅(mm)970
質量(kg)8.9
色イエロー
高さ(mm)1800
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
質量(kg)12.1
色イエロー
高さ(mm)2150
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥31,178
税込¥34,296
16日以内出荷
幅(mm)970
質量(kg)10.5
色イエロー
高さ(mm)1800
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥22,857
税込¥25,143
16日以内出荷
幅(mm)970
質量(kg)7.9
色シルバー
高さ(mm)1800
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
トラスコ品番100-3188
質量(kg)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
1個
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)
パネル溶接金網黒色
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
質量(kg)11.6
色イエロー
高さ(mm)1800
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル上パネル:金網(鉄)ピッチ30 線径 Φ3.2、下パネル:PET 透明 t3
アルミフレーム安全柵用の自立L型金具と部品のセットです。
セット内容L型金具2個、金具止めボルト4組、オールアンカーボルト2個、ナット4個、スプリングワッシャー+平ワッシャー4個
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ACE(エース) アルミフレーム安全柵を連結する為の専用金具です。
付属品金具用止めボルト8個、ナット8個、スプリングワッシャー8個、平ワッシャー8個
取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。組み換え・組み合わせが自在です。
幅(mm)1000
高さ(mm)2100
奥行(mm)45
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)852
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ
材質取手・プレート:A6063
質量(g)87
1セット
¥1,099
税込¥1,209
欠品中
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)503
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)357
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)621
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,859
税込¥2,045
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)1122
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。
SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板
質量(g)188
表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
1式
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400/SPCC
質量(g)1565
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,959
税込¥3,255
当日出荷
セット内容SD15ストッパ付戸当り、六角穴付ボルト
材質SPHC/亜鉛ダイキャスト/SUS304/ネオプレンゴム他
質量(g)90
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ
材質取手・プレート:A6063
質量(g)89
1セット
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)
パネル溶接金網黒色
1枚
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
幅(mm)1000
高さ(mm)2000
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)
パネル溶接金網黒色
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ