材質本体:ABS樹脂 金属部:鉄 マグネット
質量(kg)0.074
直径×高さ(mm)55×78
TKG品番9-0589-1601
TKG品番(2017)6-0530-1801
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)100
タイプフラット栓抜
幅W×全長(mm)40×105
TKG品番9-0589-1901
TKG品番(2017)6-0530-2101
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)130
TKG品番9-0589-2101
TKG品番(2017)6-0530-2301
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
サビに強いステンレス製。
用途栓抜き。
材質ステンレス
質量(g)24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×108×2
アズワン品番64-4074-62
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)165
タイプ木柄栓抜
幅W×全長(mm)45×160
TKG品番9-0589-0901
TKG品番(2017)6-0530-1001
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!
材質本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R)
全長(mm)97
質量(kg)0.04
TKG品番9-0589-2501
TKG品番(2017)6-0530-2601
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
缶切り・栓抜き・コルク抜き、3つの機能が使える商品です。
材質本体:鉄メラミン塗装 刃:鉄ニッケルメッキ 穴あけ:鉄ニッケルメッキ
全長(mm)127
質量(kg)0.16
TKG品番9-0590-1301
TKG品番(2017)6-0531-1201
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
持ちやすい木柄グリップです。
用途栓抜き
仕様エンド部:ひっかけ穴付
柄木柄
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
材質13-0ステンレス
全長(mm)135
質量(kg)0.032
TKG品番9-0589-2001
TKG品番(2017)6-0530-2201
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)110
EBM品番4252500
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1本で2つの機能。
シンプルだから使いやすい。
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
シンプルな栓ぬきです。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途シンプルで使いやすい栓ぬき
仕様ステンレス製でサビにも強い
食器洗浄機○
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。
握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。
しっかりグリップ。
用途缶切り、栓抜きに
材質金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂
全長(mm)180
寸法(幅W×奥行D)(mm)50×35
耐熱温度(℃)170
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
栓抜きの際に。瓶ビールの蓋あけに。
用途栓抜きの際に
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×40×2
アズワン品番64-3666-30
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
使いやすいシンプル設計です。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)約3.9×0.2×10.4
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
幅(mm)16.54
全長(mm)70.22
質量(g)14
本体厚さ(mm)4.5
口幅(mm)14.58
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。フタ起こしもできます。
材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)
寸法(mm)約100×40×20
質量(g)約51
口径(Φmm)(適合)23~27
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
水抜き栓付き、クッション気室付
本体寸法(cm)【空気注入前】約160×75、【空気注入後】約155×68
材質PVC
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
水抜き栓付き
本体寸法(cm)100×60×35
材質PVC
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!。水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)840
色ブラック
高さ(mm)320
質量(g)3000
奥行(mm)620
容量(L)110
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)約7
付属品スノコ
寸法(mm)310×360×230
質量(kg)約7
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V・13A
制御方式PID制御
内寸法(mm)Φ250×150
表示デジタル
センサーPt100Ω
安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー
温度調節精度±1℃(60℃時)
温度設定デジタル
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
ミストシャワー、水抜き栓付き
本体寸法(cm)150×100×85
材質PVC
水量(L)約85
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
ミストシャワー、滑り台、広口バルブ、水抜き栓付き
本体寸法(cm)270×150
材質PVC
水量(L)約330
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
広口バルブで簡単に膨らみ簡単にお片付け可能、水抜き栓付き
本体寸法(cm)125×90×26
材質PVC
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
広口バルブ、空気注入排出がワンエントランス構造、水抜き栓付き
本体寸法(cm)100×60×35
材質PVC
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『ジャンボファミリープール 2m』は、友達や家族みんなで楽しめる超ジャンボサイズのプールです。最長2mの超ビッグなファミリープールなので、大人数でもゆったりと楽しめます。2気室構造をとっており、2つの独立した空気室に分かれているので、1つの部屋に穴があいてももう片方の部屋で支えることができ、安全性が高くなります。2段式バルブなので、空気の注入と排出が簡単で楽々です。水抜き栓が付いているので、遊んだあとにプール内の水を簡単に抜くことができます。丈夫なPVC素材を使用しているので、長持ちします。
用途家族での水遊びに。子供の水泳練習に。ペット用プールに。
仕様保証書:無
色ブルー
直径(Φmm)空気注入口:約20・14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体使用時:190×130×44
寸法(cm)フチ:22~23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水張り部:144×86×44
取扱説明書有
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
材質ステンレススチール
質量(g)約20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
バッグ内貯留のエア抜チューブ エア抜き→(開栓)→シリンジ接続が可能です。採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。容量目盛付でバッグ内の観察ができます。逆流防止弁で内容液の逆流は防止されます。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。液ダレ・汚損防止のキャップ付です。ロックリング付接続管のほか、太径接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。1000mLバッグ、目盛50ml刻み
チューブ長さ(mm)上部:900、排液70
チューブ外径(Φmm)上部:8、排液13.3
材質医療用塩ビ/ABS/EVA
チューブ内径(Φmm)上部:6、排液10.8
寸法(横×縦)(mm)166×280
アズワン品番63-9344-22
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用
極数4極
電圧(V)三相200
関連キーワード