文字内容フォークリフト制限速度
材質エコユニボード
トラスコ品番826-4296
厚さ(mm)2
寸法(mm)600×450
質量(g)300
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。
タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。
これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。
駐車場、工場、倉庫のサインに。
材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層
横(mm)1000
取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
関連キーワード