「安全標識 安全靴着用」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
海洋安全標識(Mandatory signs) Maritime Progress海洋安全標識(Mandatory signs)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途安全靴着用材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
区域表示バー標識セット 保護具の完全着用 ユニット区域表示バー標識セット 保護具の完全着用ユニット
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630
JIS 指示標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 指示標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
保護具標識ステッカー ユニット保護具標識ステッカーユニット
1,298税込1,428
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)150×100質量(g)23
JIS指示標識 タテ グリーンクロスJIS指示標識 タテグリーンクロス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS指示標識 ヨコ グリーンクロスJIS指示標識 ヨコグリーンクロス
989税込1,088
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
英文字入りサイン標識 日本緑十字社英文字入りサイン標識日本緑十字社
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×300質量(g)190
ステッカー イラスト 日本緑十字社ステッカー イラスト日本緑十字社
1,498税込1,648特価
1組(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
サイズ120×100mm材質PETステッカー仕様裏面離けい紙付質量(g)17取付方式ステッカー
道路標識 RS PRO Attention - Protective Footwear Must Be Worn 英語語 PVC 黄 あり RS PRO道路標識 RS PRO Attention - Protective Footwear Must Be Worn 英語語 PVC 黄 ありRS PRO
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
記号の説明 = PROTECTIVE FOOTWEAR MUST BE WORN(安全靴の着用が必須)ラベル内容 = Attention - Protective Footwear Must Be Wornテキスト言語 = 英語材質 = PVC色 = 黄直径 = 430mm自己粘着性 = あり安全靴フロアサイン. この安全靴フロアサインは、倉庫の床に高可視性の危険警告を提供します。特長及び利点:. . 永久接着固定 . 倉庫の日常的な歩行に耐える透明なPVCフィルムの裏側に印刷. このシリーズの危険警告フロアサイン:. . フォークリフトエリアフロアサイン(RS品番 ; 8735921 8735921 ) . 歩行者フロアサイン(RS品番 ; 8735925 8735925 ) . 非常口フロアサイン(RS品番 ; 8735937 8735937 ) . 歩行者通路フロアサイン(RS品番 ; 8735931 8735931 )
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら