14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質(下地)反射板 仕様自立式鉄枠付き 寸法(mm)275×1400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仙台銘板ご近隣看板
エコ商品
書き消し用ラミネート貼加工 地域住民に内容告知 マグネットもつきます。 ホワイトボードマーカーで消し書き自由。
材質メラミン焼付鉄板製 付属品マーカー(黒・赤各1本)、ラーフル付 厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)550看板スタンド(セット)
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):50●外寸長辺(mm):612 材質本体/HDPE 脚部/亜鉛メッキ鋼 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)1685
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

三甲(サンコー)スリム看板スタンド(セット)
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):50●外寸長辺(mm):335●外寸高さ(mm):1695 材質本体/HDPE、脚部/亜鉛メッキ鋼 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DIC(旧:大日本インキ化学工業)DICプラスチック製看板「カンバリ」
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)363×315
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 オレンジ 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

三甲(サンコー)テトラスタンド 120(駐車場)
エコ商品
材質本体/超高分子量PE 看板押さえ/PC 幅(mm)480 オレンジ 高さ(mm)1200 文字内容駐車場 取付方式スタンド式 奥行(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

三甲(サンコー)テトラスタンド 80(進入禁止)
エコ商品
材質本体/超高分子量PE 看板押さえ/PC 幅(mm)480 オレンジ 高さ(mm)800 文字内容進入禁止 取付方式スタンド式 奥行(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シンロイヒワンコートロイヒ
エコ商品
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK! 従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。 高い視認性。 従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分NADアクリル樹脂 タイプ油性蛍光塗料 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 標準使用量0.15kg/m2/回 指触乾燥時間(分)(20℃)約20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)