形状短冊型標識
区分立入禁止関係
寸法(mm)120×360
厚さ(mm)1
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール
寸法(縦×横)(mm)300×306
質量(g)250
仕様貼付タイプ(粘着剤加工)
材質人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材布
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。
取付方式マジックテープ
材質ターポリン
寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
JIS安全標識・産業安全標識(FJ)タテ型です。
材質樹脂
タイプタテ型
寸法(縦×横)(mm)300×225
取付方式穴左右2
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
穴数左右穴2ヶ所
関連キーワード