用途各種禁止、注意事項の明示に。
仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4
材質アルミ板
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×315
質量(g)約220
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール
寸法(縦×横)(mm)300×306
質量(g)250
仕様貼付タイプ(粘着剤加工)
材質人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材布
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)150
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
用途トークナビ2に取り付ける専用表示板です。
材質アルミ複合板
仕様固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所
寸法(mm)200×450×5
可搬式作業台端部に貼り付ける事で転落注意を促す事が出来ます。作業台下地にフィットするアルミステッカーを採用しています。
用途可搬式作業台へ貼り付けて注意喚起に。
トラスコ品番435-8161
材質アルミステッカー
摘要可搬式作業台用
質量(g)70
取付方式粘着シール
縦(mm)80
横(mm)500
表示内容端部転落注意
1組(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
文字内容足もと注意
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途段差のある路面への表示に。
仕様片面表示、路面用
トラスコ品番664-9647
材質/仕上アルミステッカー
取付仕様:粘着ステッカー
質量(g)30
縦(mm)100
横(mm)500
表示内容足元よいか!足元よし!
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。
取付方式裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
質量(g)約100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別RFS-02
材質軟質アルミ材
取付ステッカー
縦(mm)300
横(mm)400
表示内容足もと注意
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番183-5557
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付ビス止め
質量(g)330
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-0247
材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
取付平リブ金具止め
縦(mm)680
横(mm)400
表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
関連キーワード