油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
文字内容足元注意
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80
ラベルサイズ(mm)280×94
面付2
アズワン品番64-8849-37
シートサイズA4
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質PET板
幅(mm)225
厚さ(mm)1
高さ(mm)300
文字内容足元にご注意ください
1枚
¥859
税込¥945
3日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール
材質PET
2018年トラスコ掲載ページ6 1516
サイズ120×100mm
材質PETステッカー
仕様裏面離けい紙付
質量(g)17
取付方式ステッカー
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。
だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質PETボトルリサイクルボード
質量(g)180
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
取付け方法ビス止め
言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示
関連資料(6.05MB)
取付穴径(mm)3×4ヵ所
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質PET板
幅(mm)225
厚さ(mm)1
高さ(mm)300
文字内容足元に気をつけてください
1枚
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤
直径(Φmm)約260
質量(g)70
取付方式テープ取付
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質PET板
幅(mm)400
厚さ(mm)1
高さ(mm)200
文字内容足元に気をつけてください
1枚
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード