カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
カラーコーンにかぶせるだけです。
立体形状のミミでアテンション力が向上します。
用途コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全に
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
サイズ520×315mm
質量(g)125
取付け方法カラーコーンにかぶせる
仕様全面反射
質量(kg)4
文字内容注意 落雪あり
取付方式カラーコーン取付
寸法(縦×横)(mm)500×300
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
薄暗くてもはっきり見える蛍光表示。
取付簡単なコーン用表示ボード。
別売コーンに取り付けるだけのお手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーン等で連結できます。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)蛍光ステッカー
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)0.4
本体質量(kg)約0.4
表示寸法(mm)250×250
関連キーワード