218,386件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56 使用限度時間(h)8 トラスコ品番770-4585 参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別使い捨て防じん 形状カップ型 サイズM/L(共通) 区分DS2 質量(g)13.48 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)41.6 粒子捕集効率(%)98.96 吸気抵抗上昇値(Pa)291 排気抵抗(Pa)41.6 ぬれ抵抗値(Pa)46.5 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

かんたんに髪をすけるブラシです。
材質ステンレス、PP樹脂
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ミクロトーム替刃(A22・S22・A35・S35・N35)の装着が可能。刃が厚いハイプロファイル替刃の装着が可能。
材質挟着部/ステンレス、柄/ジュラコン(R) 寸法(mm)26×64.5×厚さ10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001052001 松吉医科器械コード10-2480-12 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5個)
3,999 税込4,399
当日出荷

フェザー安全剃刀フラミンゴ ベリィ
折りたたみ式女性用フェイス用カミソリ 切れ味シャープなガードなし
商品タイプL字カミソリ
1個(3本)
279 税込307
8日以内出荷

適合No.150C-H 材質特殊カーボン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002 松吉医科器械コード20-2321-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 レンズ色クリア フレーム色赤×黒 機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート 質量(g)約110 規格EN 規格認定 適合規格EN166 加工硬化処理 アズワン品番8-5021-02
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC 耐荷重(kN)約77まで
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)61 全長(mm)261 高さ(mm)165 使用空気圧力(MPa)1.0~2.3 ステープル装填数100本(1連) コード176-5160 アズワン品番64-5037-80 適合ステープル長さ(mm)13~25 肩幅(mm)10 適合ステープル肩幅(mm)10
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

フェザー安全剃刀2WAYボディヘアトリマー
クセになる新習慣!男のムダ毛これ1本。2WAY仕様のすきカミソリで男のムダ毛をラクラク解決!
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

フェザー安全剃刀ピアニィWTわき用
ワキにフィットする刃の形状 分解して水洗いできます
刃数1枚刃 商品タイプT字カミソリ
1個(3本)
199 税込219
8日以内出荷

静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。 ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。 甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。
用途静電気対策のエリア内 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)発泡ウレタン導電剤入り 標準質量(g/片足)約172(23.5cm) 機能静電、クッション性、通気性 足幅2E 材質(先芯)なし 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能つる伸縮可 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカハードコート 調整機能長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
幅(mm)81 全長(mm)194 高さ(mm)164 コード121-7932 アズワン品番64-5038-73 適合ステープル長さ(mm)7~10 適合ステープル肩幅(mm)10
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェザー安全剃刀スタイリングレザーS
付属品添付替刃1枚(スタイリングブレイドレギュラータイプEX) 寸法(mm)全長:158 質量(g)27
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たった1本で背中もボディもホームケア!たった1人で背中もボディもセルフケア!ヘッドに搭載したサスペンションと替刃に搭載したマイルドブレイド機構で肌への負担を軽減したやさしいそり心地を実現。背中、腕、足、脇、全身をたった1本でケアできる商品です。
商品タイプT字カミソリ
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

安全性と使い易さを追求した、ヘアーカットレザーのスタンダード 繊細な操作ができるショートハンドル。
全長(mm)158
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サロン様に大好評!なめらかな剃り心地。
寸法(mm)刀身:145、柄:123 質量(g)43
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェザー安全剃刀ピアニィ敏感肌まゆ用
カードの角を落とし、従来のガードの間隔を約半分にし、お肌への負荷を最小限に抑えたセンシティブガードを採用。新設計のガードで驚きの肌あたりを実現。操作性と視認性抜群の超スリムヘッドと濡れた手でも滑りにくいキャップを採用し、女性の細かい要求に応えた商品です。
1パック(3本)
299 税込329
翌日出荷

フェザー安全剃刀剃毛ブレイド
剃毛用レザー(NS・RS)に装着できます。
刃長(mm)50 松吉医科器械コード05-2530-00
1式(10枚)
539 税込593
翌々日出荷

替刃は切れ味の優れたカーボン製。
材質カーボン 厚さ(mm)0.245 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50枚)
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェザー安全剃刀チョッキン(十字)
刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS 寸法(mm)170
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。 サイズフリーサイズ 仕様長袖割烹着型、背面バックル 着丈(cm)約105 アズワン品番65-1339-10
1着
5,998 税込6,598
当日出荷


おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g)0.17 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 保護機能地絡・過負荷・短絡保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 極数・素子数2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番819-1281 質量(g)270 主な用途安全用 最大テープ幅(mm)50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

白内障手術における強角膜穿刺切開用。バイベベル、ベベルアップの刃先形状は術者のあらゆる要求にお応えします。プラスチックハンドル
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂 PBT樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
1箱(5本)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フェザー安全剃刀ピアニィVL(Vライン用)
ピアニィVIOとのコンビネーションで美しく自然なVゾーンが仕上がります。
1個(3本)
459 税込505
8日以内出荷

刀身の重さだけで剃れる。カミソリ刀身の重量と重心を徹底的に追求。
全長(mm)159 質量(g)51
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(20枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

フェザー安全剃刀フラミンゴS ベリィ
折りたたみ式女性用フェイス用カミソリ お手入れあんしんガードつき
商品タイプL字カミソリ
1個(3本)
379 税込417
翌日出荷

フェザー安全剃刀フラミンゴS
折りたたみ式女性用フェイス用カミソリ お手入れあんしんガードつき
商品タイプL字カミソリ
1個(3本)
379 税込417
当日出荷

フェザー安全剃刀フラミンゴML(まゆ用)
折りたたみ式 あんしんガード付きで刃先が短くマユなど細かい部分のお手入れに最適
種別L・I字カミソリ
1個(3本)
329 税込362
翌日出荷

レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロースアセテート トラスコ品番422-8804 質量(g)138 規格EN166規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質PVC レンズ厚さ(mm)1 材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 付属品水袋X5 材質HDPE 質量(kg)約7.5 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)