78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス今月の安全目標
現場ですぐ使える安全目標です。 標語マグネッ付きです。
材質スチールチャンプ 仕様グリーンクロス今月の安全目標 トラスコ品番127-0781 セット内容マグネット(数字大・小)付 幅(mm)600 質量(kg)1.6 高さ(mm)600
1枚
8,698 税込9,568
5日以内出荷

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 寸法(mm)70×754(大・中・小サイズ共用)
1枚
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)90×800
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) 寸法(mm)900×600×1.2厚 質量(g)490 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容今週の安全目標 材質ポリプロピレン樹脂
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 寸法(mm)70×754 質量(g)160
1枚
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容今月の安全当番 材質ポリプロピレン樹脂
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容無災害+記録表 取付方式吊り下げ 材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製 付属品可動式吊り下げ金具 トラスコ品番737-4445 質量(kg)2.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14 サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付 付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト18個、蝶ボルト8本、ジョイント金具4枚 厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8 質量(kg)39 表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工 総質量(kg)(掲示板)39
1セット
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス標語マグネット
質量(kg)1 文字種別曜日 寸法(縦×横)(mm)70×530/枚
1セット(10枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1枚
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セットほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット(株)製スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。
用途工事現場での安全目標掲示に。 トラスコ品番183-5552 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)160 取付方式マグネット固定 縦(mm)70 横(mm)754 表示内容機械の整備・点検
1枚
999 税込1,099
翌日出荷

表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/玉掛ワイヤロープの点検/配置図/今週の工程目標/本日の危険ポイント/建設用クレーンの標準合図法/作業主任者・有資格者一覧表 取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具18個 厚さ(mm)25 寸法(mm)2000×2700 質量(kg)39
1セット
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




グリーンクロス安全掲示板A
現場ですぐ使える安全掲示板です。 標語マグネット、数字マグネット大・小付きです。
材質ホワイトボード 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具12個、接続金具4個 厚さ(mm)25 寸法(mm)1800×1800
1セット
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに 材質アルミ 表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
499 税込549
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上) 付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式 寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37 質量(g)(電池除く)約130 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上) 測定単位1m/yd. 測定範囲(m)5~730 対物レンズ有効径(mm)20 ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)16.7 実視界(°)6
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU 測定範囲8-1200(yd) 質量(g)約205(電池除く) 電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42 測定範囲(m)7.5-1090 対物レンズ有効径(mm)21 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

マイゾックス危険予知活動表
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途現場の作業前ミーティングに 寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30) 付属品マーカー黒1本(イレーザー付) 材質スチール 表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員 マイゾックスコード52158
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約170(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-82 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ムラテックKDS自動レベルB40A
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m 倍率(倍)24 仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1° トラスコ品番831-5223 セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書 質量(kg)1.5 本体寸法(mm)215×130×135 保護等級IPX6相当 補正範囲(分)±15 円形気泡管感度(mm)10′/2 三脚取付ねじ5/8
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

日本緑十字社無災害記録表
無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付け、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。本体裏面に「未使用札を貼り付けて保管できるスペース」を設けています。必要なマグネット札は全て付属しています。
用途職場の無災害活動に。 付属品壁面設置用金具 セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具 材質本体:PET樹脂・スチール、マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト、枠:アルミ、壁面用金具:ニッケルメッキ鉄 厚さ(mm)20、(色札・数字札マグネット)0.8 寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41 文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数 縦(mm)600 横(mm)450
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

シャープ 測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783 アズワン品番65-7265-10
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 倍率(倍)30(望遠鏡) 精度(測角部)10” 最短合焦距離約1.3m 最小表示10”/20” デジタル表示両側 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当) 電源NI-MH充電池 連続使用時間(時間)約10 寸法(mm)164×154×340 質量(kg)約5
1セット
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i7-14700F (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド)●メインメモリ(標準):32GB●エネルギー消費効率:計測中 (目標年度2022年度)●電波法備考:対象機器非搭載のため●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):350×160× 324mm●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:ノートン360スタンダード(30日版)●プロセッサーテクノロジー:第14世代Core●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合●グラフィックコントローラ:GeForce RTX 5060●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):128GB●外部ディスプレイ出力:HDMI x1、DisplayPort x3●メモリタイプ:DDR5-4800●インストールOS詳細:Windows11 Pro●電気通信事業法備考:対象機器非搭載のため●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows11●メモリスロット(空/全):2/4●VRAM容量:8GB●ストレージタイプ:SSD M.2 NVMe Gen4●その他インターフェース:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD 本体質量(g)7000 最大消費電力(W)650 スピーカーなし キーボードあり 日本語キーボード ポインティングデバイスあり 光学式ホイールマウス ブラック(3ボタン、有線) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード) 無線LANなし USB前面:USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB3.2 Gen1 Type-C×1 / 背面:USB 2.0×4、USB 3.2 Gen2 Type-A×2 オフィスソフトなし
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業に トラスコ品番557-5114
1式
65,980 税込72,578
3日以内出荷

日本緑十字社無災害記録表
413101(MKH-101)の「マグネット札のみ」のセットです。
用途413101のスペア用パーツに。 セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚 材質塩素化ポリエチレン、フェライト 厚さ(mm)マグネット:0.8 寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41 文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数
1組
7,498 税込8,248
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY カラフルテトパズル
落下式パズルで論理的思考力を養おう!。Artec MiraTOYシリーズのカラフルテトパズルです。7色の半透明なピースを組み合わせて遊べるパズルです。ピースの凹凸を組み合わせてあそんだり、形と色の組み合わせを考えて問題に挑戦します。レベルアップ式問題集がついているので、4段階のレベルでステップアップしながら挑戦できます。たっぷり遊べてしっかり身につく全70問収録!教え方のお悩みを解決する、保護者の方からお子様への声掛けのコツをまとめたBOOKや表彰状も付属しています。対象年齢:4歳以上。遊び方:かたちあわせパズル、落下式パズル、ピクセルパズル。身につく能力:凹凸の異なるパーツの組み合わせを考えることで、「空間認知力」や「図形の感覚」、「思考力」を養います。また7色のピースを自由に組み合わせて絵柄を作ることで「色彩感覚」が身に付きます。声掛けのコツBOOK:子どもがつまずきやすいポイントや、やる気を引き出すヒントが満載!保護者の方向けにお子様へどんな時にどんなヒントを出すべきかなどのお声がけのコツをご紹介しています。必要に応じて声かけをすることで、お子様の成長を手助けできます。タイムアタックに挑戦:各問題には、タイムアタックのための目標時間を、3つのレベルで設定しています。お子様の習熟度や得意不得意に合わせて目標時間を変えることで、モチベーションや集中力の向上につながります。表彰状:問題集を1周終えたら保護者の方から表彰状を渡すことで、お子様のやる気を引き出し、自己肯定感を高めます。【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。
セット内容枠×1、足パーツ×1、ピース×42(7色×6個)、問題集×1、声かけのコツBOOK×1、表彰状×1、サポートシート×10(予備×1) 材質枠:ブナ・アクリル・鉄、ピース:ABS、テキスト:紙 寸法(mm)250×180×20
1個
2,800 税込3,080
3日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)布製安全掲示板 くるっぱくん
布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。防水テント生地で丈夫。掲示内容(KL-04:玉掛ワイヤーロープの点検色、KL-07:工事作業所災害防止協議会兼施工体系図、KL-03:クレーン標準合図法、KL-08:緊急連絡表、KL-05:作業主任一覧、KL-06:有資格者一覧表、KL-01:無災害記録表、KL-02:毎日の安全施工サイクル、KL-11:今週の安全目標、KL-13:今月の安全目標)
用途作業向け安全掲示板 材質ターポリン 寸法(高さH×幅W)(mm)1740×800
1枚
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RUDY PROJECTのサイクルヘルメットです。CE(EN1078)の安全基準をクリアしております。RSR 10S RETENTION SYSTEM。軽量かつ強固なRSR10リテンションシステムは、その包み込むような構造と縦横に細かくサイズ調整できる機能により、個々のライダーに完璧にフィットします。HIGH VIZ COLORS。ライダーの安全性はルディプロジェクトの最重要な目標の一つです。私たちの製品ラインナップはどれも、最適の素材で製造され、明るい蛍光色のカラーリングで視認性を高めてドライバーの注意を惹きライダーの安全を守ります。私たちのヘルメットには、更に視認性が高まるよう反射ステッカーが装備されています。EPS IN MOLD CONSTRUCTION。インモールドテクノロジーにより、拡張性ポリスチレン(EPS)をポリカーボネート製のアウターシェル内に直接射出し、衝撃吸収フォームを作ることが可能になりました。その結果、衝撃に強く超軽量で通気性に優れた構造が出来上がります。EPS製フォームとポリカーボネート製アウターシェルの組み合わせにより、衝突の衝撃に耐えると同時に、衝撃エネルギーを分散しヘルメット着用者の頭部に伝わることを防ぎます。
ブラック/レッド サイズS/M' 質量(g)250
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付 付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚 厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8 質量(kg)26 表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工 総質量(kg)(掲示板)26
1セット
65,980 税込72,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-S
角度が自在に設定できるセンサーとチャイム音で視覚障害者を誘導します。 人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド型センサーを装備した聴覚誘導装置。 視覚障害者の安全な外出、行動をサポートします。 センサー機能 ・パッシブインフラレッド型のセンサーを内蔵しています。 ・センサーは上下、左右に動かせるので、センサー角度の設定変更が簡単に行えます。 ・常時とセンサー検知時に、それぞれ鳴動させることができます。 鳴動音、音量、鳴動サイクルを個別に設定することが出来ます。 7種より選択 標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 ・2種類の音量鳴動サイクル設定ができます ・鳴動サイクル5秒~30秒可変(標準10秒) 親切設計 ・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。 ・内部ボリュームで音量調節ができます。 ・市販のスピーカーを接続できます。 デザイン 簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。 シリーズ商品 ・UD-A 誘導チャイムシリーズの標準タイプ(センサーは付いていません)。 ・UD-T ウィークリー式タイマー内蔵タイプ。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に ※点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触感誘導と併せてご使用になると、より安全に誘導できます。 仕様【鳴動選択】センサ検知時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、常時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1120 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン) 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF センサーパッシブインフラレッド方式、検知有効距離:4m、角度調整:レンズボディ0°~90°(可変)、角度調整:ボディ0°~345°(可変)、使用照度:10,000LX以内 電源電圧(V)) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54(80)/()内寸法はセンサー部含む 外部出力DC11.4V~12.6V50mA スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m) 音量(dB)センサ検知時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m、常時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒) 鳴動サイクルセンサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、常時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷